カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(4)
- SMC(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- オーツカ光学(2)
- オーム電機(2)
- 三友(2)
- ユタカメイク(2)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(2)
- 大阪魂(2)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- TDKラムダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ls2-150s」の検索結果

スタンド式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100全高(mm)430範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズトラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870レンズ倍率2倍RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)870色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
2倍システムレンズARコート
SK(新潟精機)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3