カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- Asmix(アスカ)(2)
- KSフィルター(4)
- NAKATAKI(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- TDKラムダ(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- TOTO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サカエ(2)
- 三菱ふそう(1)
- 丸善織物(2)

偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥249,800税込¥274,7801台当日出荷から46日以内出荷インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-10~50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら