カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- 京葉光器(LEAF)(81)
- オーム電機(3)
- TRUSCO(1)
- アルファーミラージュ(1)
- エレス(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- iFixit(アイフィックスイット)(1)
- RS PRO(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「magnifier」の検索結果
特価

アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116倍率(倍)2電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズトラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870レンズ倍率2倍RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84