カテゴリ

  • 測定用品(50)
    • アナログ外側マイクロメータ(6)
    • デジタル外側マイクロメータ(3)
    • マイクロメータその他関連用品(5)
    • アナログ内側マイクロメータ(2)
    • マイクロメータヘッド(17)
絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(35)
  • 50~100未満(7)
  • 100~200未満(8)
  • 200~400未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.001(17)
  • 0.01(22)
  • 0.02(1)
校正証明書
  • -(6)
  • 付き(6)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,183)
  • シンワ測定(9)
  • アズワン(9)
  • TESA[測定用品](185)
  • テクロック(48)
  • バウアーズ(41)
  • INSIZE(インサイズ)(39)
  • マール社(20)
  • エスコ(9)
  • シグマ光機(8)
  • ナリカ(6)
  • ケニス(4)
  • Asmix(アスカ)(3)
  • アイゼン(3)
  • WTB(3)
  • TRUSCO(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • フジキン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「maikurome-ta」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    標準外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    フレームは塗装仕上げです。
    用途外側寸法の測定。タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK マイクロメーターヘッド SK(新潟精機)

    SK マイクロメーターヘッド

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目量(mm)0.01先端形状平面RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。 球面アタッチメント付(SR2.5)です。
    用途外側寸法の測定に材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。材質シンブル他:合金工具鋼測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)37測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25先端形状平面最小表示(mm)0.01定圧装置付き最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)18
  • デジタルインサイドマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルインサイドマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 測定面は超硬チップ付です。
    用途内側寸法の測定に材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
  • カウントマイクロメータ SK(新潟精機)

    カウントマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    カウンタ表示により読み間違いがありません。 測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 フレームは塗装仕上げ。
    用途外側寸法の測定タイプカウント寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータ基準棒 SK(新潟精機)

    マイクロメータ基準棒

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途マイクロメータ用の基準棒としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサイドマイクロメータ SK(新潟精機)

    インサイドマイクロメータ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
    用途内側寸法の測定タイプアナログ寸法A(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法C(mm)8最小読取値(mm)0.01主な用途内側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
  • 快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ) SK(新潟精機)

    快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ)

    SK(新潟精機)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ストレートステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)32測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレート最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6
  • デジタルマイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    デジタルマイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に付属品●PCケース●キースパナ●CR2032材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状平面寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    デジタルマイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が球面になっており、点で当たり送るため、送り装置への使用に適しています。先端が球面のため、取り付け部分の傾きによる誤差を抑えることができます。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に付属品●PCケース●キースパナ●CR2032材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状球面(SR5)寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)113測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)59.5測定範囲(mm)0-13目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)9.5×9.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ5×17.5シンブル径(Φmm)13
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)108測定範囲(mm)0~25先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付最大許容誤差(μm)3ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状平面最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)115測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
  • SK マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    SK マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    目量(mm)0.01
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
  • 標準外側マイクロメータセット SK(新潟精機)

    標準外側マイクロメータセット

    SK(新潟精機)
    69,980税込76,978
    1セット(6個)
    翌々日出荷から15日以内出荷
    0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
    用途外側寸法の測定。付属品キースパナ×3セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01組数6材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に質量(kg/セット)3.8材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)4、5、6RoHS指令(10物質対応)対応特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
  • 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    標準外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    フレームは塗装仕上げです。
    用途外側寸法の測定。タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に定圧装置ラチェットストップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
  • デジタルSラインマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 警告付の公差判定表示機能付です。 絶対測定、相対測定モード付です。 測定面超硬チップ付です。 定圧装置付です。 ホールド機能付です。 オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。
    用途外側寸法の測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級65
  • デジタル直進式歯厚マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式歯厚マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)
    用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001測定可能モジュール0.5-6最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    標準外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。
    用途外側寸法の測定に付属品ハードケース材質フレーム/球状黒鉛鋳鉄、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超硬チップタイプアナログ測定範囲(mm)0-25本体質量(g)150最小読取値(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×18
  • デジタルポイントマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルポイントマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)380タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27先端角度(テーパー)15最大許容誤差(μm)4
  • Sラインスナップゲージ SK(新潟精機)

    Sラインスナップゲージ

    SK(新潟精機)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
    用途外側測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル替アンビル式外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル替アンビル式外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    ・この1本で広範囲測定ができます。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。・測定面は超硬チップ付です。・定圧装置付です。・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。・フレームは塗装仕上です。・基準棒3本付です。
    用途・外側寸法の測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルU字形鋼板マイクロメータ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
  • マイクロメータスタンド R型 SK(新潟精機)

    マイクロメータスタンド R型

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。
    用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W120×H120×D160本体質量(g)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-6用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)

    SB-6用部品 ゲージ取付金具

    SK(新潟精機)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SB-6用のゲージ取付金具です。
    用途SB-6用のゲージ取付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルスプラインマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途スプラインシャフト溝の径測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタルSラインブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。
    用途丸物の細溝径測定に仕様送り機構:スピンドル直進式タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルSラインマイクロ SK(新潟精機)

    デジタルSラインマイクロ

    SK(新潟精機)
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 1台の測定範囲が広いです。 測定面超硬チップ付です。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。 基準棒1本付です。
    用途外側寸法の測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応