カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- サトーパーツ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
「ml-100kb」の検索結果

超磁力レベル
SK(新潟精機)(24件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)吸着力(N)マグネット/118精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°