カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(3)
- RIDGID(日本エマソン)(51)
- MCC(松阪鉄工所)(22)
- エスコ(20)
- MASTERTOOL(18)
- KNIPEX(クニペックス)(17)
- SK11(16)
- REX(レッキス工業)(14)
- トップ工業(13)
- 室本鉄工(10)
- VICTOR(花園工具)(9)
- DeniMan(8)
- 大見工業(7)
- カクダイ(7)
- Virax(7)
- ベストツール(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ミヤコ(6)
- E-Value(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「paipukatta」の検索結果
特価

パイプカッタワンタッチロックタイプ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
パイプカッタワンタッチロックタイプ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様スクレーパ付
パイプカッタ
SK(新潟精機)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷切り粉を出さずにパイプを切断できます。小型で配管内など狭い場所での切断作業に最適です。用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管の切断に材質本体:亜鉛、刃:SUJ2本体質量(g)100適合パイプ径(Φmm)3.0-16.0最大切断厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×40×27
パイプカッタ替刃 一般用
SK(新潟精機)¥899税込¥9891個翌々日出荷パイプカッタ用の替刃です。用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ用として適合機種PC-S2入数(枚)2本体質量(g)2.5材質(刃)SUJ2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×2.9×18