カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • Peacock(尾崎製作所)(4)
  • テクロック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peacock la-5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内側ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    内側ダイヤルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
    用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    デジタルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
    用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
  • 外側ダイヤルキャリパゲージ BO型 SK(新潟精機)

    外側ダイヤルキャリパゲージ BO型

    SK(新潟精機)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    外径測定に便利です
    用途外径用測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール目量(mm)0.025寸法A(mm)2.3寸法D(mm)8.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)8.5寸法C(mm)10.5器差(mm)±0.075繰返し精度(mm)0.05測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
  • 内側ダイヤルキャリパゲージ AI型 SK(新潟精機)

    内側ダイヤルキャリパゲージ AI型

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
    用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール目量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.02主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.04
  • デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    デジタルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
    用途外径測定用に材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.1器差(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応