カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- HIOKI(日置電機)(3)
- アズワン(2)
- カスタム(2)
- 興研(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 横河計測(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- A-Gas Japan(1)
「rdg-7-02」の検索結果
特価

レベルニック
SK(新潟精機)¥144,800~税込¥159,280~1個3日以内出荷から21日以内出荷レベルニック史上、最小&最軽量モデルです。軽量なので自重の影響を与えにくく、重さの影響を受けやすい測定対象に最適です。性能を保証する検査表付です。気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。ベース測定面ピッチが50mmで小型の物の連鎖測定ができます。0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出しに仕様●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(0 - ±1.99mm/m内):±3(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2 - ±9.99mm/m内):±4●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(0 - ±1.99mm/m内):±7(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2 - ±9.99mm/m内):±8付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●単4形乾電池x1材質●本体:ステンレス測定範囲(mm)±9.99/m電源単4形乾電池x1本体寸法(mm)W62×H36×D35本体質量(g)290繰返し精度(mm)±0.03/m以内最小読取値0.01(mm/m)ベース寸法(mm)L60xW35