カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(4)
- Three Axis(2)
- アズワン(1)
- セフティー3(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日本オイルポンプ(1)
- ノールマ(1)
- NOK(1)
- 八興(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
「rdp-01s」の検索結果

六角軸電ドルミニポンプ
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。用途水、汚水などの移送や給排水に付属品ホースバンド×2材質本体/プラスチック、ローター/耐油性ニトリルゴム全揚程(m)12本体質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×55×80.5使用ホース内径(Φmm)15回転速度(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10-12取付軸径(Φmm)6.35