カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • SMC(18)
  • ネグロス電工(11)
  • CKD(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • StarTech.com(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • BXカネシン(3)
  • KTC(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • SEIWA(セイワ)(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • WILLIAMS(2)
  • ヒットマンルアーズ(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-dp2」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)

    測定器通信統合ソフト

    SK(新潟精機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
    用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
  • デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)

    デジタル角度計レベルニック

    SK(新潟精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット
    15日以内出荷
    ×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。 ×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
    用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回無線通信方式Bluetooth Class1繰返し精度(°)±0.01