カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- SIGLENT(4)
- OWON(オウオン)(3)
- シム&ゲージ(1)
- CHINO(チノー)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- アイシン精機(1)
- アラム(1)
- 東浜商事(1)
- TSK(1)
- BOURNS(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
- テイルウォーク(1)
- JACKALL(ジャッカル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s100mh」の検索結果

ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381セット(10枚)当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035リーフ幅(mm)12.7