カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • VIBRA(新光電子)(20)
  • 大正天びん製作所(18)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • マルヤス電業(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ケルヒャー(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Benry(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ヨドノ(1)
  • NIPRO(ニプロ)(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • メディテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-100g」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SB-100G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    SB-100G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    SB-100G用のロックアーム一式です。
    用途SB-100G用のロックアーム一式として適合機種SB-100Gねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース SK(新潟精機)

    マグネットベース

    SK(新潟精機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ダイヤルゲージダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能です。SB-80Fはフレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持が可能です。SB-100Gはメカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます。
    種別ロックタイプ寸法(mm)50×75×55質量(kg)1.7吸着力(N)約1000取付ねじ【支柱】M8×P1.25材質(磁石)フェライト磁石取付ステム径(Φmm)6、8アズワン品番3-7160-01
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    ・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。
    用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
  • 変換コレット SK(新潟精機)

    変換コレット

    SK(新潟精機)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    マグネットベース用変換コレットです。
    用途マグネットベース用変換コレットとして適合機種SB-80F、SB-100G、MB-7RoHS指令(10物質対応)対応