カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- TIME(3)
- 岡崎精工(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- コニカミノルタセンシング(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 産機(1)
「sce-010」の検索結果

SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト
SK(新潟精機)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)355照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×10000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×10m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト