カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(87)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(17)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • NSK(日本精工)(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • サンワサプライ(6)
  • SK11(6)
  • SKC(5)
  • エスケイジャパン(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • スリーライン(4)
  • KSフィルター(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • GIVI(ジビ)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • brembo(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk 1250」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
  • ドリル刃先ゲージ SK(新潟精機)

    ドリル刃先ゲージ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ドリルの刃先角度の測定 60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定
    角度の測定範囲(°)60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°
  • Vブロック B型 機械仕上 SK(新潟精機)

    Vブロック B型 機械仕上

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
    用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
    種類平形スコヤ硬度HS30以上直角精度±(20+L/10)μm
  • セラミックピンゲージセット SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    159,800税込175,780
    1個
    29日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8