カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- ホンダ(37)
- ナンシン(6)
- ADVANTEC(6)
- イワイサンプル(5)
- サクラクレパス(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- サカエ(2)
- TRUSCO(2)
- フクビ化学(2)
- 河村電器産業(2)
- グリーンクロス(2)
- ANEX(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- イマダ(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- カネテック(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「skm1」の検索結果

標準ポケットノギス
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から15日以内出荷小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.05付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160(本体幅)寸法D(mm)30寸法B(mm)60(本体高さ)寸法C(mm)14最大測定長(mm)100デプスバー有本体寸法(mm)奥行6主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥969税込¥1,0661個翌々日出荷用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応