カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- スタックスツールス(59)
- アズワン(2)
- NS(日進工具)(2)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- SK11(1)
- STAX TOOLS(1)
「stax tool」の検索結果

シルバースケール 快段 ディップス付
SK(新潟精機)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)6全長(mm)335ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-300目盛上下段cm目JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.15