カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- AMPHENOL(6)
- CLUB.J(3)
- CodeTechCAM(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- NAVC(ナビック)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- trad(2)
- TRUSCO(4)
- エレコム(5)
- スーパーツール(2)
- バクマ工業(4)
- メディアカバーマーケット(19)
- メトカル(3)
- 力王(5)
- 川崎電線(5)
- 日東工業(2)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(2)
- 興和新薬ヘルスケア(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tvc」の検索結果

ケガキノギス
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・サッシ業、製缶業者様おすすめ、これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。・内、外側測定面に超硬チップ付です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・反射しにくいシルバー仕上げです。用途・外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に付属品PCケース材質●本体:ステンレス●測定面:超硬チップタイプアナログ本体寸法(mm)W236×H67×D8本体質量(g)150最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキゲージ
SK(新潟精機)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05器差(mm)±0.1付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバー無ベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100