カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- K.Pガスケット(4)
- NOK(11)
- NSK(日本精工)(14)
- SMC(6)
- SPI(7)
- アズワン(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
- ジョージフィッシャー(5)
- スバル(14)
- スバルアクセサリー(5)
- トヨタ(4)
- ニッサン(99)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- 三菱マテリアル(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- 富士変速機(36)
- 象印マホービン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vc30」の検索結果
特価
関連キーワード

ケガキゲージ
SK(新潟精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05器差(mm)±0.1付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバー無ベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100
シルバー標準型ノギス
SK(新潟精機)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から15日以内出荷基本性能を追求したスタンダードモデルです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 M型標準ノギスです。 バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。 反射しにくい、シルバー仕上げです。用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプアナログ最小読取値(mm)0.05デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
ロングジョウノギス
SK(新潟精機)¥66,980~税込¥73,678~1個ほか当日出荷から15日以内出荷製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。用途外側、内側、段差測定に付属品アルミケース材質(本体)ステンレスタイプアナログデプスバー無RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら