カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vhk-30」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ハイトゲージ SK(新潟精機)

    標準ハイトゲージ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
    用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
  • 快段目盛ハイトゲージ SK(新潟精機)

    快段目盛ハイトゲージ

    SK(新潟精機)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm 点目盛。副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上 させました。本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。スクライバ先端超硬チップ付ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。ステンレス読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!本尺カラー数字でデザイン性がアップしました。
  • 標準型ハイトゲージ SK(新潟精機)

    標準型ハイトゲージ

    SK(新潟精機)
    44,980税込49,478
    1個
    15日以内出荷
    目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
    用途高さ測定。ケガキ作業。測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.02全高(mm)540器差(mm)±0.04付属品スクライバ(SVH-1520)質量(kg)3.1表示形式アナログRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体校正証明書一般校正
  • ダイヤルインジケータホルダ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータホルダ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。
    用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60アーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクライバ SK(新潟精機)

    スクライバ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ハイトゲージのスクライバです。 先端超硬チップ付です。
    用途ハイトゲージのスクライバとして商品タイプパーツ品適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHK用スクライバクランプ SK(新潟精機)

    VHK用スクライバクランプ

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハイトゲージのスクライバクランプです。
    用途ハイトゲージのスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応