絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

山装

山装のページです。山装は、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品 山装ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品山装
3,798税込4,178
1ケース(1個)
5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2ホース長さ(mm)1000
ダモ改修ストレーナーヨコ型 山装ダモ改修ストレーナーヨコ型山装
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
改修工事 ドレンストレーナー
ダモ改修ストレーナ タテ型 山装ダモ改修ストレーナ タテ型山装
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。最小限なサイズでありながら必要な開口面積を確保したバランスにより、小さいサイズのドレンにジャストフィットします。凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状にしました。スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口面積を実現させました。タテ型Mに専用パーツを取付けてあり、タテ型Mの特徴そのままにより大きなサイズへ対応しました。大サイズに必要な開口面積を確保し、さらに多方向に開口部がある為、大きなゴミが詰まりにくくなっています。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカストブラックタイプタテ型
ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装ダモ改修ストレーナ ヨコ型山装
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。【アルミダイカスト製のS・L】ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。【ステンレスSUS304製のM】全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
ダモ塩ビ改修ドレン 山装ダモ塩ビ改修ドレン山装
2,798税込3,078
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2
ダモ脱気フィルター 山装ダモ脱気フィルター山装(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った脱気装置。 従来の「ダモ脱気盤」から通気性能・品質を改良した商品です。 水は通さないが湿り空気圧は通すフィルター。 特殊フィルターを使用しており、水は通さないが湿り空気は通します。 通気性の良い特殊フィルターの使用とフランジを2mm持ち上げたことによって通気性能を向上させております。 厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。 フランジ部表面に特殊砂付け加工を施しており、防水層との接着性を向上させております。 優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため、強度に優れております。 保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し、劣化を防ぎます。 押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み、剥離を防ぎます。 フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。 押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。
用途脱気装置材質ステンレスSUS304(本体、押さえ金具)、特殊フィルター付属品ダモ脱気フィルター1個につき:押さえ金具固定用ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグレスアンカー5mm×35mm)4本、補強クロス1枚、養生シール1枚
ダモ塩ビ改修ドレン 2mホース品 山装ダモ塩ビ改修ドレン 2mホース品山装
5,498税込6,048
1ケース(1個)
5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2ホース長さ(mm)2000
ダモOFカバー 山装ダモOFカバー山装
2,998税込3,298
1ケース(5個)
当日出荷
外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。 オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。 オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。 取付が圧着式なので簡単です。 材質はAES(耐候性樹脂)製です。 アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ材質AES(耐候性樹脂)適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25
ダモオーバーフロー管 山装ダモオーバーフロー管山装
2,798税込3,078
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ベランダの排水に不具合が生じた際、オーバーフロー管が室内への親水を未然に防ぎます。 ツバがFRP製なのでFRP防水層と完全に一体化して安全です。 サイズを2種類ご用意しておりますので、現場に合わせて選択できます。
用途オーバーフロー管、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
ダモストレーナ 山装ダモストレーナ山装
939税込1,033
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。 メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
用途ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー
ダモ改修ストレーナ タテ型 山装ダモ改修ストレーナ タテ型山装
2,798税込3,078
1ケース(2個)
当日出荷から5日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。 ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。 塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。 最小限なサイズでありながら必要な開口面積を確保したバランスにより、小さいサイズのドレンにジャストフィットします。 凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状にしました。 スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口面積を実現させました。 タテ型Mに専用パーツを取付けてあり、タテ型Mの特徴そのままにより大きなサイズへ対応しました。 大サイズに必要な開口面積を確保し、さらに多方向に開口部がある為、大きなゴミが詰まりにくくなっています。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト
ダモストレーナ 山装ダモストレーナ山装
989税込1,088
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
用途ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー材質ステンレスSUS304
ダモ脱気筒一般用 丸型 山装ダモ脱気筒一般用 丸型山装
6,998税込7,698
1個ほか
5日以内出荷
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置材質ステンレスSUS304適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用山装
7,898税込8,688特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。 従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状ヨコ型材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニールツバ厚(mm)1.5
ダモOF目皿ストレーナ 山装ダモOF目皿ストレーナ山装
499税込549
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
オーバーフロー管用ストレーナ。SUS304を使用しているので耐久性に優れます。
用途オーバーフロー管用ストレーナ、ストレーナーキャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25
ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用山装
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷
ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水タイプヨコ型加工【砂付加工】なしツバ厚(mm)1.5
ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 山装ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用山装
5,698税込6,268
1個ほか
5日以内出荷
ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質鉛製タイプタテ型寸法A(mm)300加工【砂付加工】なしツバ厚(mm)1.5筒長(mm)180
ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用山装
7,298税込8,028
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水タイプヨコ型加工【砂付加工】ありツバ厚(mm)1.5
ダモFRPドレン タテ型 No.1 山装ダモFRPドレン タテ型 No.1山装
3,198税込3,518
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型材質FRP
ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-140用 山装ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-140用山装
6,698税込7,368
1個ほか
5日以内出荷
ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質鉛製タイプタテ型寸法A(mm)300寸法D(mm)180加工【砂付加工】ありツバ厚(mm)1.5
ダモFRPドレン タテ型 No.2 山装ダモFRPドレン タテ型 No.2山装
22,980税込25,278
1ケース(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 FRPに塩化ビニール管ジョイントがインサートされています。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型材質本体:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装ダモ改修ストレーナ ヨコ型山装
3,698税込4,068
1ケース(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。 【アルミダイカスト製のS・L】 ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。 塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。 【ステンレスSUS304製のM】 全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。 格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。 バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。 取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。 可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。 立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。 ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。 下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型(角度調整可能)ライトグレー材質アルミダイカスト
ダモ脱気筒塩ビシート用 丸型 山装ダモ脱気筒塩ビシート用 丸型山装
14,980税込16,478
1ケース(2個)
5日以内出荷
フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:×材質ステンレスSUS304
ダモOFカバー 山装ダモOFカバー山装
2,998税込3,298
1ケース(5個)
6日以内出荷
外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。取付が圧着式なので簡単です。材質はAES(耐候性樹脂)製です。アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25材質AES(耐候性樹脂)
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装ダモFRPドレン ヨコ型 No.3山装
4,498税込4,948
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRPタイプヨコ型適合管硬化塩化ビニール管VU50
ダモFRPドレン タテ型 No.6 山装ダモFRPドレン タテ型 No.6山装
22,980税込25,278
1ケース(10個)
3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。塩ビ管(カラーパイプ)が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水適合【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール寸法(mm)【設置孔】約80タイプタテ型適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
ダモ脱気筒一般用 角型 山装ダモ脱気筒一般用 角型山装
13,980税込15,378
1ケース(2個)
5日以内出荷
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置材質ステンレスSUS304適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
ダモFRPアングルコーナー材 山装ダモFRPアングルコーナー材山装
11,980税込13,178
1ケース(10個)
3日以内出荷
コーナーを保護する部材なので使い方はいろいろ考えられます。
用途サッシのコーナー部、入隅部・出隅部材質FRP
ダモFRPドレン ヨコ型 No.7 山装ダモFRPドレン ヨコ型 No.7山装
32,980税込36,278
1ケース(10個)
3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。 また、塩ビ管が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。 耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。 筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。 ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。 ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状ヨコ型材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール寸法(mm)約80-90(設置穴)適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事適合【ストレーナ】ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ、侍ストレーナPCY-50
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装ダモFRPドレン ヨコ型 No.3山装
34,980税込38,478
1ケース(10個)
3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状ヨコ型材質FRP
ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 山装ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用山装
11,980税込13,178
1ケース(2個)
5日以内出荷
ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。 従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型加工砂付加工:なし材質ツバ厚(mm)1.5寸法A(mm)300角(ツバ部)長さ(mm)180(筒)
ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-200用 山装ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-200用山装
8,798税込9,678
1個ほか
5日以内出荷
ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。 これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状ヨコ型材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニールツバ厚(mm)1.5
ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用 山装ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用山装
13,980税込15,378
1ケース(2個)
5日以内出荷
ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型加工砂付加工:あり材質ツバ厚(mm)1.5寸法A(mm)300角(ツバ部)寸法D(mm)180