クラフト紙広島(1件のレビュー)当日出荷
包装、養生、施工後のゴミ包等多方面にご使用下さい。
色ブラウン長さ(m)30幅(mm)1210厚さ(mm)0.08
養生日除カーテン 5枚入広島(9件のレビュー)当日出荷
マンションや集合住宅の竣工時、または引き渡し後から入居するまで畳や襖が変色したり汚れないようするための仮カーテン。
合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取付てあり、カーテンレール等にそのまま取付けられ、また入居時回収すれば何回でも使用できます。
従来品に加え、ハイサッシ用も登場。
スピードパッチ広島(1件のレビュー)当日出荷
壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。
ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。
貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
グレー 養生シート広島(1件のレビュー)当日出荷
軟質塩化ビニールシートに片面エンボス加工をして滑りにくくしてあります。シートの厚みがあるため、耐久性にも優れた養生シートで、燃えにくいポリ塩化ビニール(PVC)製です。
選挙投票場やコンサートなどのイベント会場などの床養生などにも広範囲にご利用いただいています。
色グレー長さ(m)50幅(mm)910厚さ(mm)0.2
EBIS ハサミ広島当日出荷
取手(グリップ)が普通のハサミより大型になっています。
持ちやすく、切れ味も良いです。
材質ステンレス製寸法(mm)240繰り返し・詰め替え対応
ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき)広島(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm)35厚さ(mm)0.049長さ(m)100
プロスベリ 21mm巾×20m巻広島(7件のレビュー)当日出荷
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
アクノン(障子糊)広島(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~
1個(3kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
古い障子のアクを防止します。使用方法は従来の糊と変わりません。刷毛切れ。作業性とも良好です。
ノンスリップ養生シート1800広島欠品中
滑り止め加工をしたシートなので、ツっ上のポリエチレン養生シートに比べ歩いていても滑りにくく破れにくい強度があります。
床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適です。
1巻長さ(m)100幅(mm)1800厚さ(mm)0.03
敷居用テープ DX型広島(4件のレビュー)当日出荷
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
シーラー ナイフ広島当日出荷
小型のフック刃替刃式ナイフです。
※最初にフック刃、ストレート刃各1付属。替刃はモザートナイフと兼用です。
やまと和紙テープ広島当日出荷から5日以内出荷
「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。
幅(mm)40厚さ(mm)0.048長さ(m)60
ハイブリッド コーナーテープ 3列穴広島(1件のレビュー)当日出荷
センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)53材質塩ビ樹脂製
スリーエース(U.PAT)広島当日出荷
ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。
巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。
ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。
特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。
グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
ニューシームローラー(片)広島当日出荷から5日以内出荷
巾広のローラーに高級ベアリングを入れました。耐久性が良く、非常に滑らかです。
コンクリート釘広島(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,748
1セット(800本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。
白羊毛 糊刷毛(京型)広島(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
白毛糊刷毛
羊毛を主な原料として製品に仕上げております。
水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。
印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。
豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。
ウレタンローラー 大(カラー)広島(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。
ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。
ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
全長(mm)203ローラー幅(mm)75ローラ径(Φmm)35
地ベラ腰袋 ブラックⅡ広島(1件のレビュー)当日出荷
腰の当たりをソフトにするため底部を丸め、クッション材で二重構造にしてあります。また補強にも役立ちます。
腰袋の大ポケットには携帯電話(iPhone 6s Plus程度)が入ります。
地ベラ腰袋の左右のポケットには壁装用ローラーが入ります。