カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニコテック
- タニタ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ユーアールディ(1)
- 栃木屋(1)
- 三桂製作所(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- NewHikari(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tl280」の検索結果

バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応