絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
BIRALのロゴ

BIRAL

BiRALの潤滑剤は、ノルウェーの技術、革新、ノウハウの最高のものです。 BiRALは特殊潤滑剤の設計と製造に50年以上の経験をもっており、高温、低温、さらに過酷な環境で事実上すべての潤滑問題を解決することができる特別な非常に高性能の潤滑剤を提供します。 BiRALはCFC、MoS2、鉛添加物を使用しないで製造されています。 BiRAL製品は、日本では唯一、スガイケミーが販売店様に供給しています。

会社情報
会社名スガイケミー株式会社
設立1985/03/20
所在地〒641-0036 和歌山県和歌山市西浜863スガイ化学西浜製品センター
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIRAL T&D BIRALBIRAL T&DBIRAL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(500mL)
当日出荷
低粘度の油剤に特殊極圧剤を配合した潤滑剤です。この極圧剤は鉄のしゅう動による熱により金属表面に1μm以下の極圧被膜を作ります。 潤滑性に優れ、金型部品等の、摩耗、焼き付き、カジリを防ぎコストダウンを可能にします。 スティックスリップや油による浮き上がり現象を起こしません。 -40℃~約300℃の範囲で優れた潤滑性があります。
用途樹脂金型、プレス金型等のしゅう動面、ブッシュピン、スライドコアの消耗、カジリ防止 工作機械、電子産業ライン等、精密機器の潤滑と、スティックスリップ、浮き上がり現象防止 各種部品、装置の組み立て、初期摩耗防止 デーパー部等の焼き付き防止粘度指数95使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L特性潤滑危険物の性状非水溶性
BIRAL VG-HT BIRALBIRAL VG-HTBIRAL
5,198税込5,718
1本(500mL)
当日出荷
非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。 流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。 水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。 -20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。
用途防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部 薬液等よりの機械装置の防錆保護 油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等 乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部仕様銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ4球テスト(ミーンヘルツロード)/72絶縁性(NEM)/50KΩ使用温度範囲(℃)-20~270ちょう度340滴点なし増ちょう剤非石けんベース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性