カテゴリ
- 農業機械(478)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- シングウ(新宮商行)
- モノタロウ(40)
- SAMTEC(5,839)
- WURTH ELEKTRONIK(3,761)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,249)
- RS PRO(1,369)
- AMPHENOL(719)
- 日本モレックス(molex)(579)
- HARWIN(522)
- JST(日本圧着端子製造)(456)
- HIROSE(ヒロセ電機)(413)
- WEIDMULLER(356)
- フエニックス・コンタクト(283)
- SMC(276)
- コクヨ(259)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(232)
- エネックス(223)
- ハーティング(214)
- エスコ(212)
- SKF(日本エスケイエフ)(187)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「行」の検索結果

電動薪割機
シングウ(新宮商行)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。 レバー一つで操作できます。質量(kg)39長さ(cm)最大処理:52動力単相100V/20A/1.5kW寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×27×47破砕力(t)最大4
チェンソー
シングウ(新宮商行)¥85,980~税込¥94,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。質量(kg)4.4排気量(mL)37.7振動3軸合成値(m/s2)4.2
エンジンブロワー
シングウ(新宮商行)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷仕様噴管:先端R形状丸噴管質量(kg)3.6排気量(mL)25.4使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)風量(m3/min)12.8最大風速(m/s)76.2燃料タンク容量(cc)545
ヘッジトリマー
シングウ(新宮商行)¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷仕様茶受板:標準装備質量(kg)4.7排気量(mL)21.2使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)刈り幅(mm)有効590刃の種別刈刃:片刃刃長(cm)71燃料タンク容量(cc)370
チェーンソー
シングウ(新宮商行)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷仕様チェーンブレーキ:標準装備質量(kg)4形式(ガイドバー)スプロケットノーズ排気量(mL)34使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)バー全長(mm)350(14インチ)ソーチェーン25AP 76Eオイルタンク容量(mL)260燃料タンク容量(cc)250
ベルカッター
シングウ(新宮商行)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷排気量(mL)25.4レバー形式スロットルレバー:トリオレバー使用燃料混合燃料50:1(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)刃の種別標準付属刈刃:チップソー10”(255×40p)スパークプラグNGK BPMR8Y燃料タンク容量(cc)580
シングウチェンソー 14インチ
シングウ(新宮商行)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷伐倒から玉切り作業まで幅広く使えるチェンソーです。残量が一目でわかる透明窓付の燃料タンクや0℃以下の厳寒時の利用を可能にしたアイシング防止装置が搭載されています。防振スプリングと防振ダンパーにより、操作部を振動元から完全に分離している5点支持防振構造なので優れた防止効果と耐久性を発揮します。始動性を向上させるプライミングポンプを搭載しているので、始動時の煩わしさを軽減します。本体質量(kg)4.7排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.22使用燃料混合ガソリンチェンタイプソーチェン:91PX-52E燃料タンク容量(L)0.32点火プラグRCJ-7Yガイドバー長さ(mm)350(14インチ)
シングウチェンソー
シングウ(新宮商行)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷伐倒、玉切り、枝払いなどさまざまな作業に使用できるチェンソーです。バーチェンが装着しやすいインボードクラッチです。メンテナンス性の高いリムスプロケットとローラーチェーンキャッチャーが特徴です。スケルトン燃料タンクや優れたアイシング防止機能も搭載しております。排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.21チェンタイプソーチェン:オレゴン25AP/95TXL乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグBPM8Y燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)50:1振動3軸合成値(m/s2)4.9
シングウベルカッター
シングウ(新宮商行)¥119,800税込¥131,7801セット(2台)4日以内出荷1台3.3kgと圧倒的に軽いベルカッターです。ワンウェイクラッチベアリングで再加速性、防振性を向上し作業者の負担を軽減します。排気量(cc)20.9燃料タンク容量(cc)410
...