カテゴリ
- 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
- シングウ(新宮商行)
- オレゴン(OREGON)(7)
- マキタ(6)
- SK11(6)
- ECHO(エコー)(3)
- EARTH MAN(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- トライリンク(2)
- 新ダイワ(1)
- BLACK&DECKER(1)
- OREC(オーレック)(1)
「91px052e」の検索結果

シングウチェンソー 14インチ
シングウ(新宮商行)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷伐倒から玉切り作業まで幅広く使えるチェンソーです。残量が一目でわかる透明窓付の燃料タンクや0℃以下の厳寒時の利用を可能にしたアイシング防止装置が搭載されています。防振スプリングと防振ダンパーにより、操作部を振動元から完全に分離している5点支持防振構造なので優れた防止効果と耐久性を発揮します。始動性を向上させるプライミングポンプを搭載しているので、始動時の煩わしさを軽減します。本体質量(kg)4.7排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.22使用燃料混合ガソリンチェンタイプソーチェン:91PX-52E燃料タンク容量(L)0.32点火プラグRCJ-7Yガイドバー長さ(mm)350(14インチ)