スーパーFライトトンボYOSHIOKA(2件のレビュー)3日以内出荷
コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)20タイプ長方型奥行(mm)80柄長さ(mm)1000~1600
タンパーSゴム付きYOSHIOKA(5件のレビュー)3日以内出荷
土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。
石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
カクハン羽根 D羽根YOSHIOKA当日出荷
ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。仕様カクハン機専用軸径(Φmm)12全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1080全幅(mm)155棒径(Φmm)(羽根部分)11
側溝ナラシ(仕上げ用)YOSHIOKA3日以内出荷
側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
厚さ(mm)0.6奥行(mm)143柄長さ(mm)900~1580収納寸法・長さ(mm)980
側溝ナラシ(荒ナラシ用)YOSHIOKA(1件のレビュー)3日以内出荷
側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
厚さ(mm)1.5奥行(mm)143柄長さ(mm)900~1580収納寸法・長さ(mm)980
替板式 コテトンボYOSHIOKA(1件のレビュー)3日以内出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。
ネジ式で替板の交換は楽にできます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm)1000質量(kg)2.3奥行(mm)90柄長さ(mm)1000~1600収納寸法・長さ(mm)1500
カクハン羽根 RS羽根YOSHIOKA翌々日出荷
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質アルミダイカスト寸法(mm)135タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
カクハン羽根 D羽根YOSHIOKA翌々日出荷
使い手の願いを形にしました。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。仕様電気ドリル用軸径(Φmm)13全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1150全幅(mm)156棒径(Φmm)(羽根部分)11