絞り込み
ブランド
- YOSHIOKA
- モノタロウ(3,828)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,451)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,776)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,255)
- SHIMANO(シマノ)(6,726)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,451)
- エスコ(39,812)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,573)
- ホンダ(58,209)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
YOSHIOKA
YOSHIOKAのページです。YOSHIOKAは、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

カクハン羽根 D羽根
YOSHIOKA¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。用途カクハン作業用羽根。仕様カクハン機専用材質鉄軸径(Φmm)12全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1080全幅(mm)155棒径(Φmm)(羽根部分)11
カクハン羽根 RS羽根
YOSHIOKA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質アルミダイカスト寸法(mm)135タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
缶太郎
YOSHIOKA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷モルタル、ウレタン、せんい壁材など粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。足で踏む部分もつけていますので、滑りにくく簡単に作業できます。用途カクハン容器スタンド。適合一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
カクハン羽根 D羽根
YOSHIOKA¥4,498税込¥4,9481個当日出荷使い手の願いを形にしました。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。用途カクハン作業用羽根。仕様電気ドリル用軸径(Φmm)13全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1150全幅(mm)156棒径(Φmm)(羽根部分)11
カクハン羽根 HS羽根
YOSHIOKA¥4,298税込¥4,7281個当日出荷リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
カクハン羽根 WR羽根
YOSHIOKA¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から翌々日出荷ウレタン・防水材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、防水材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製なので、焼切って付着材を除去できます。用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)180タイプステンレス製ねじ径(mm)12・13
カクハン羽根 H羽根
YOSHIOKA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
カクハン羽根 R羽根
YOSHIOKA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質アルミダイカスト寸法(mm)180タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
カクハン羽根 HR羽根
YOSHIOKA¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)150タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
カクハン羽根 HL羽根
YOSHIOKA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)150タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
インパクト用カクハン軸
YOSHIOKA¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷インパクトドライバーを使用して塗料の拡販作業などに使用できます。6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバでカクハン作業ができます。用途インパクドドライバーで塗料等の撹拌作業。全長(mm)550軸径6.35mm六角軸軸S45C羽根形状使用できる羽根:H羽根・HL羽根・HS羽根・HR羽根・S羽根
カクハン専用機用 RM軸
YOSHIOKA¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。R・RS羽根を取り付けてください。用途マキタ・リョービ用のカクハン軸。タイプ旧型止めネジ式、12mmネジ用
カクハン羽根 S羽根
YOSHIOKA¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷せんい壁材材などの撹拌作業に使用します。繊維壁材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質鉄製寸法(mm)110タイプ鉄製(メッキ)ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
カクハン羽根 DM-T羽根
YOSHIOKA¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷聚楽・漆喰などの撹拌作業に使用します。じゅらく・漆喰などのカクハン作業に使用します。ダマを防ぎながら混ぜることができます。用途カクハン作業用羽根。仕様M12ネジ込み式カクハン機用軸径(Φmm)12全長(mm)500、羽根部分:215質量(g)450全幅(mm)100棒径(Φmm)羽根部分:2
カクハン羽根 DM-13羽根
YOSHIOKA¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷聚楽・漆喰などの撹拌作業に使用します。じゅらく・漆喰などのカクハン作業に使用します。ダマを防ぎながら混ぜることができます。用途カクハン作業用羽根。仕様13mm電気ドリル用軸径(Φmm)12全長(mm)500、羽根部分:215質量(g)450全幅(mm)100棒径(Φmm)羽根部分:2
ドリル用カクハン軸 H軸
YOSHIOKA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷各メーカー電気ドリル用カクハン軸です。10mm各メーカー電気ドリル用カクハン軸です。用途電気ドリル用カクハン軸。タイプ10mmネジ用
BSホルダー 旧カクハン機用
YOSHIOKA¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷ベーススパイラル専用のホルダーです。旧型止めネジ式のカクハン機に取り付けできます。用途ベーススパイラル専用のホルダー。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1000~1500