カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
- メディアカバーマーケット(4)
- セルヴァン(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- MAG(1)
- DELTA[腕時計](1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「101501 0005」の検索結果

カウンタ
Nikon(ニコン)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。 最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。 表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 外置きタイプ。 RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応適合機種MF-1001、MF-501、MH-15M質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.2×67.2×176最小読取値0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能)保存温度範囲(℃)-20~60