カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • プラネックスコミュニケーションズ(3)
  • 瓜生製作(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • DNライティング(2)
  • brembo(2)
  • カーメックス(1)
  • ホーザン(1)
  • 栃木屋(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
  • タイテックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12n5.5」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレストランスミッター Nikon(ニコン)ワイヤレストランスミッターNikon(ニコン)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
カメラに接続・装着することで、IEEE802.11ac規格対応の高速無線LANによるパソコンやFTPサーバーへの画像や動画ファイルの転送が可能になります。パソコンやスマートフォンまたはタブレットのWebブラウザーから、カメラ内のメモリーカードに記録した画像などの閲覧やリモート撮影、10台までのリモートカメラをマスターカメラのレリーズに連動させることもできます。
仕様【無線LAN関連】準拠規格:IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、伝送方法:IEEE802.11a:OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DSSS、IEEE802.11n:OFDM、IEEE802.11ac:OFDM、周波数範囲(中心周波数):5180~5320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64チャンネル)、5500~5700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140チャンネル)、2412~2472MHz(1~13チャンネル)、通信距離(見通し):約200m、無線LANアクセスポイントに大型アンテナを装備している場合。通信距離は遮蔽物や電波状態等により影響されます。データ転送速度:IEEE802.11a、IEEE802.11g:54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M(bps)、IEEE802.11b:11M/5.5M/2M/1M(bps)、IEEE802.11n:最大300M(bps)、IEEE802.11ac:最大866.7M(bps)(表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。)、セキュリティ:認証方式/オープンシステム、共有キー、WPA-PSK、WPA2-PSK、暗号化/128/64ビット WEP、TKIP、AES、無線設定:WPS2.0対応、アクセス方式:インフラストラクチャーモード/アクセスポイントモードブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.5×49.0×30.0対応機種[一眼レフカメラ]D5最大消費電力(W)約3動作湿度(%)85%以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~40