カテゴリ
- 家電(15)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(49)
- ニッセイ(48)
- TOTIME(36)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- SMC(21)
- RS PRO(9)
- KANA(片山チエン)(7)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- CKD(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- プラス[家具](6)
- MSTコーポレーション(4)
- omron(オムロン)(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- 錦(4)
- KSフィルター(4)
- アズワン(3)
- アサダ(2)
- ブランドをもっと見る
「4f-120」の検索結果

交換レンズ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
Nikon(ニコン)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷S-Lineレンズの優れた光学性能。さまざまな撮影シーンにおいて、焦点距離を問わず、絞り開放から高い解像力を発揮。その描写力は、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRを上回ります。ED非球面レンズ1枚とEDレンズ3枚、マルチフォーカス方式を採用した優れた光学系により、至近から無限遠まで軸上色収差を効果的に補正し、ピント面前後の色にじみを抑制。画像周辺部までの諸収差も抑えられており、S-Lineレンズならではの精緻な描写を実現します。さらに、斜め入射する光に有効なナノクリスタルコート・垂直入射する光に有効なアルネオコート採用により、逆光時のゴーストやフレアを効果的に抑制。画像内に強い光源がある場合でも、クリアーな画像を得られます。ズーミングによって変動しない、f/4一定の開放F値。焦点距離を変えても開放F値が一定のため、露出変動を気にせず撮影に集中することが可能。静止画、動画ともに撮影者の意図に沿った表現が容易に得られます。望遠端まで開放F値が明るいため、背景を大きくぼかして被写体を浮かび上がらせた印象的なポートレート撮影も可能です。クローズアップ撮影時の高い最大撮影倍率。最大撮影倍率0.39倍、最短撮影距離0.35mの実現により、花や昆虫などのクローズアップ撮影が可能。AF駆動にマルチフォーカス方式を採用することで、至近距離にある被写体の撮影時にも高い結像性能を発揮し、迫力のある表現を手軽に楽しめます。焦点距離120mmまでをカバーする5倍標準ズームレンズで望遠側の撮影領域を拡大。使用頻度の高い24~120mmまでの焦点距離をカバー。携行性に優れているため気軽に持ち歩くことができ、旅行やスナップ、結婚式、報道・スポーツの現場まで、多彩な被写体やシーンに対応。同じ撮影シーンでも、広角と望遠とで異なる表現を楽しめるため、作品の幅も大きく拡がります。望遠側120mmまでの焦点域とクラス最軽量約630gの軽量ボディーを両立。焦点距離をカバーしながらも、Zマウントシステムの利点を最大限に活かし、軽量かつ耐久性に優れたアルミ合金マウント採用により、ボディーの軽量化を実現しています。このレンズをメインレンズとすることで、多様なシーンをアクティブかつ軽快に撮影することが可能です。高速・高精度AFによる安定した被写体捕捉。格段に進化したAFにより、スムーズなピント合わせが可能です。AF駆動に静粛性とレスポンスに優れたSTMを採用し、静粛かつ高速・高精度なAFを実現。複数のAF駆動ユニット連携で複数のフォーカス群位置を厳密に制御するマルチフォーカス方式の採用により、収差が発生しやすいとされる至近距離の被写体でも軸上色収差を抑制し、高い結像性能を実現しています。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン。AF機構と絞り機構にSTMを搭載することで静かな環境下でもレンズ駆動音が録音されにくい静音設計、独立したフォーカスリングをはじめ、L-Fnボタンへの機能割り当てなど快適でスムーズな操作性のコントロールリングを実現。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、優れた操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-102、レンズケースCL-C2寸法(mm)(最大径)84×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)118本体質量(g)約630倍率(倍)最大撮影:約0.39羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77焦点距離(mm)24-120レンズ構成13群16枚(EDレンズ3枚/ED非球面レンズ1枚/非球面レンズ3枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:0.35絞り最大:f/4、最小:f/22アズワン品番65-2333-77マウントニコン Z マウント
レンズ裏ぶた
Nikon(ニコン)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷レンズの裏ぶたです。対応機種AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED・AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED・AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR・AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR・AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRⅡ・AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G EDⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED・AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF・AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR・AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR・AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED・AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR・AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR・AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED ・AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR・AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRⅡ ・AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR・AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED・AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 20mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED・AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 24mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED・AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G・AI AF Nikkor 28mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G・AI AF Nikkor 35mm f/2D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G・AI AF Nikkor 50mm f/1.4D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G・AI AF Nikkor 50mm f/1.8D・AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G・AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF・AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G・AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED・AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D・AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D・AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR・AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR・AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G・AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED・AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D・AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR・AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED・AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED・PC NIKKOR 19mm f/4E ED・PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED・PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED・PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D・AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED・AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED・AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D・AF-S TELECONVERTER TC-20EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-17EⅡ・AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡ・AI Nikkor 20mm f/2.8S・AI Nikkor 24mm f/2.8S・AI Nikkor 28mm f/2.8S・AI Nikkor 35mm f/1.4S・AI Nikkor 50mm f/1.2S・AI Nikkor 50mm f/1.4S・AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S・AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S
フィルター
Nikon(ニコン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
レンズフードHB-102
Nikon(ニコン)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷Zマウントレンズ「NIKKOR Z 24-120mm f/4 S」用バヨネットフードです。対応製品NIKKOR Z 24-120mm f/4 Sアズワン品番65-2333-78
保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER
Nikon(ニコン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。効果的な帯電防止コートを採用。優れた撥水・撥油コートを採用。薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER GOLD EDITION
Nikon(ニコン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。・フィルター外周の金枠部分のゴールド塗装でより高級感を醸成。・片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。・優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。・干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。・マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。・効果的な帯電防止コートを採用。・優れた撥水・撥油コートを採用。・薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。・ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。・フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能色ゴールド
ミラーレス一眼カメラ Zf
Nikon(ニコン)¥289,800~税込¥318,780~1台ほか5日以内出荷【表現を刺激するデザインと操作感】。撮影する真の楽しさを伝え、多くの人々に愛されてきたフィルム時代を代表するFM2 にインスピレーションを得て生み出された、洗練された外観デザインとダイヤル操作。目にした瞬間、触れた瞬間から、カメラ表現への探求心を掻き立てます。また、撮る道具としての本格感を味わえるシャッターボタンやグリップ、各ダイヤルなど細部へのこだわりが上質な操作感を実現しています。【光と影で自分だけの世界を作り上げるモノクローム】。光と影の純粋な質感で表現し、形と奥行きというシンプルなグラフィック要素で構成される、モノクロームの世界。情報が少ないからこそ、これまでにない視点が生まれ、表現の可能性が拡がります。ピクチャーコントロールのモノクロームに加え、「フラットモノクローム」「ディープトーンモノクローム」が選択でき、ボディーには瞬時にモノクローム撮影に切り換えられる専用レバーを搭載。また、自分のイメージに合わせて色みや表現を変更できるピクチャーコントロールやCreative Picture Control、細かなディテールや緻密な色彩などを想像を超える没入感と質感で表現できるピクセルシフト撮影などの機能を備えており、カラーとモノクロームの世界を往き来し、さらに自由で多彩な表現を可能にします。【自由度が高く、情感豊かな動画表現】。通常の4K UHD動画を超えるシャープな解像力を実現。6Kオーバーサンプリングで4K UHD。に変換するため、撮影シーンの臨場感がさらに高まります。カメラ内で[H.265 10-bit(MOV)]の4K UHD動画を[SDR][N-Log][HLG]で記録できるので、ポストプロダクションに必要な豊富な情報量を持つ映像を撮影可能。意図した通りの情感で仕上げられます。4K UHD 30p/25p/24p、撮像範囲[FX]時のみ対応。【動く被写体を追い続ける多彩なAFエリアモード】。ディープラーニング技術を用いたAFの優れた被写体検出と、Z 9 や Z 8 にも搭載の画像処理エンジン EXPEED 7により、被写体検出時に高い追従性を発揮。従来よりもカバー範囲が広く緻密に、幅広いシーンでより確実に、動く被写体をスムーズに追い続けます。【中央にない被写体をシャープに保つ、世界初のフォーカスポイントVR】。世界初。1のフォーカスポイントVR。2によって、被写体が画面内のどこにあっても、フォーカスポイント付近のブレを抑えることが可能。画面の隅に被写体を配置しても、思い通りの構図でシャープに撮影できます。また、ボディー内VRはZシリーズで最も優れた8段分。3の手ブレ補正効果を実現。手持ち撮影の可能性が大きく拡がります。1 2023年9月20日現在、ミラーレスカメラにおいて、ニコン調べ。2 VR非搭載のNIKKOR Z レンズ使用で静止画時のみ、フォーカスポイントが複数時は非可動。3 CIPA規格準拠、NIKKOR Z 24-120mm f/4 S(望遠端、NORMALモード)使用時付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC27、USBケーブル UC-E25、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-33、ボディーキャップ BF-N1色黒電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属のUSBケーブルUC-E25と使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約630有効画素数約2450万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×103×49記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)、microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(microSDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0総画素数2528万画素撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドットISO感度設定50~204800シャッタースピード【メインコマンドダイヤル使用時(秒)】1/8000~30(1/3ステップ、撮影モードMでは900秒まで延長可能)画面寸法(mm)撮影画面:約35.9×23.9
レンズセミソフトケース CL-L2
Nikon(ニコン)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷レンズセミソフトケース対応レンズ【Fマウント】 AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
ソフトケース
Nikon(ニコン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷純正レンズケースです。色ブラック対応機種AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED、AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
ニコンFマウント ズームレンズ
Nikon(ニコン)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。 FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする5倍標準ズームレンズ。 開放F値は4で一定。絞り開放から安定した高画質が得られます。 ゴースト、フレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。 高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果3.5段※CIPA規格準拠)も搭載しています。付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-53、レンズソフトケース CL-1218、レンズ裏ぶた LF-4本体質量(g)約710外径×全長(mm)最大:約84×103.5倍率(倍)最大:0.23レンズ標準ズームレンズフィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)24~120レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短:0.45絞り最大:f/4、最小:f/22マウントFマウント
円偏光フィルターII
Nikon(ニコン)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷AFカメラ用に開発され正確な測距や測光が可能。 カラー・白黒写真に効果があり、MFカメラにも使用可能な円偏光フィルターです。
ミラーレス一眼カメラ Z6III 24-120 レンズキット
Nikon(ニコン)¥509,800税込¥560,7801個5日以内出荷【高速の被写体も逃さず捉える、さらに磨きをかけた高速性能】。世界初の部分積層型CMOSセンサーにより、読み出し速度はZ6IIの約3.5倍(静止画/RAW 14bit時)に。画像処理エンジンEXPEED7との連携により、約20コマ/秒の高速連続撮影(拡張)時も滑らかなファインダー像(電子シャッター時)、Z6IIよりも約20% 速いAF速度(JPEG)などを実現。プリキャプチャーも可能な最高約120コマ/秒の高速連続撮影も相まって、撮りたい瞬間を逃しません。【明るい環境下でも被写体を確実に確認できるEVF】。EVFはZ9をもしのぐ4000cd/m2の明るさと576万ドットの高解像度を実現、全く新しい撮影体験を提供します。屋外での撮影でも、色鮮やかな被写体の撮影も、HLGでの撮影でも、鮮明でシャープな結果が得られます。また、ファインダー像の繰り返し表示や表示とびを抑制し、速い動きを滑らかに途切れなく表示。より多くの決定的な瞬間を確実に捉えます。【個性的な画づくりを追求できる、フレキシブルカラーピクチャーコントロール】。NX Studioの直感的なインターフェースで、自分ならではのより個性的な画づくりが可能です。仕上げた画づくりはカスタムピクチャーコントロールとして保存し、メモリーカードを介してZ6IIIに適用。自分らしいスタイルの静止画や動画を簡単に撮影できます。【写真撮影の楽しみを広げる、Nikon Imaging Cloud対応】。Nikon Imaging Cloudは、Wi-Fiを介してZ6IIIと連携。有名クリエイターが作成した「イメージングレシピ」(特製のプリセット)の提供や、保存・共有をより便利にする撮影画像の自動転送、Z6IIIのファームウェアの自動アップデートなどを通して、写真撮影の楽しみを広げます。【6K 60p N-RAWの内部収録をはじめ、高い動画性能を発揮】。部分積層型CMOSセンサーと画像処理エンジン EXPEED 7により、12bit 6KのN-RAW、ProRes RAW HQや10bit 5.4KのProRes 422 HQの内部収録が可能に。外部レコーダーなしのコンパクトなカメラシステムとバリアングルモニターを活かし、グレーディングの自由度が高い映像を撮影できます。また、4K UHD 60pで最長125分(※H.265 8-bit(MOV)時)の連続撮影が可能。さらに、最大10倍のスロー映像で瞬間をドラマティックに表現できるフルHD 240pのH.265(10bit/8bit)も収録できます。【Z9、Z8から継承した優れた技術】。広範な撮影シーンに対応する信頼性が高く優れたAF性能、ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」や美肌効果などポートレート撮影に適した様々な優れた機能、優れた防塵・防滴性能と-10℃の寒冷な環境でも撮影できる耐久性の高いボディー、カスタマイズ可能な操作性など優れた技術を継承しています。付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC26、USBケーブル UC-E25、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-29、ボディーキャップ BF-N1電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属USBケーブル UC-E25と使用)(別売)、ACアダプターEH-5d/EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約670レンズNIKKOR Z 24-120mm f/4 S有効画素数約2450万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.5×101.5×74記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数【ファインダーのみ】静止画モード・パワーセーブON時:(約)380コマ、パワーセーブOFF時:(約)360コマ、動画モード:(約)100分ISO感度設定50~204800シャッタースピード1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードM時:900秒まで延長可能)、Bulb、Time画面寸法(mm)撮像:(約)35.9×23.9
バヨネットフード HB-25
Nikon(ニコン)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷バヨネットフード HB-25。対応レンズAI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF、AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED