カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- モノタロウ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- サンエレメント(1)
- アルプス工業(1)
「4nc-505」の検索結果
特価

レンズ
Nikon(ニコン)¥1,398,000税込¥1,537,8001個5日以内出荷幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。スポーツなどの撮影に威力を発揮する優れた描写力の明るい超望遠500mmレンズ。蛍石レンズ2枚の採用で軽量約3090gを達成。蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現しています。手ブレ補正効果4.0 段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、VRモード[SPORT]も採用。動きの変化が激しい被写体もファインダーで追いやすく、高速連続撮影時にも高いAF追従性、電磁絞り機構によるAEの安定性を発揮します。また、縦横の構図変更がしやすいベアリングを用いた三脚座リングや、ニコン独自のフッ素コートを採用。優れた堅牢性と防滴性能を備えています。付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-34、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-505、一脚座全長(mm)387本体質量(g)3090倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)140フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)500レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)3.6絞り(最大)f/4、(最小)f/22マウントFマウント