カテゴリ
- 家電(5)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- コガネイ(1)
- ベッセル(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- エツミ(1)
「700-6x100」の検索結果

リモートコード
Nikon(ニコン)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。色ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
アイピースアダプター
Nikon(ニコン)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷マグニファイヤーDG-2を該当カメラの接眼部に取り付ける時に使用。アダプターリングと取り外し用工具とのセット品です。対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5、F4、F3HP、F3T、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D、F-801S、F-801、E2、E2s、E3、E3s
マグニファイア
Nikon(ニコン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
ルミコントロールセット ML-3
Nikon(ニコン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷送信機と受信機で1組。 受信機の電源はカメラボディの10ピンターミナルから供給。 チャンネルは2チャンネル備え、3秒後にレリーズ可能なディレイモードなどを装備。 送・受信機間を物体が横切るとシャッターが切れるオートトリガーモードも備えています。 送信到達距離:約8m(S [1コマ撮影] モード・送受信機光軸上時)質量(g)約40(送信機)約51(受信機)(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約117×22×30受信機:約50×36×47対応機種D6、D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、D850、D810A、D810、D800 シリーズ、D700、D500、D300 シリーズ、D200、D100[MB-D100 併用]、F6、F5、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D
リモートコード
Nikon(ニコン)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)色ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100