カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- 椿本チエイン(8)
- 三ツ星ベルト(4)
- StarTech.com(3)
- 日東工業(2)
- ABB(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- CKD(1)
- Seeed Studio(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「AF40A」の検索結果
特価

フィルムデジタイズアダプター
Nikon(ニコン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷35mm判フィルムを固定して撮影し、手軽にフィルムをデジタルデータ化できるアダプターです。付属のホルダーで、ストリップ状フィルムでもスライドマウントしたフィルムでも対応します。セット内容フィルムデジタイズアダプター ES-2本体、62mm用アダプターA、62mm用アダプターB、ストリップフィルムホルダー FH-4、スライドマウントホルダー FH-5色ブラック質量(g)約80(ES-2本体のみ)寸法【ES-2本体】約Φ71.4mm(最大径、ネジ部除く)×47.3mm(長さ)、ストリップフィルムホルダー FH-4:約52×275×3.8mm(幅×高さ×奥行き)、スライドマウントホルダー FH-5:約52×155×3.8mm(幅×高さ×奥行き)対応機種[一眼レフカメラ]D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、[レンズ]AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED、AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D