カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • SMC(92)
  • ニッセイ(2)
  • Canon(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • エスコ(1)
  • 東海キャスター(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • VISHAY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a200-d90」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスリモートコントローラー Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートコントローラーNikon(ニコン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
2.4 GHz帯の電波を利用、送受信間に遮蔽物があっても快適なリモコン撮影が可能なワイヤレスリモートコントローラー(送信機)です。半押しによるオートフォーカスや連続撮影をはじめ、カメラ側の動画撮影や静音撮影などさまざまな機能を使用できます。 WR-T10 とWR-R10 を取り付けたカメラの1対1のリモコン操作はもちろん、WR-R10 を複数のカメラに取り付けて、マルチにコントロールすることも可能。 また、WR-R10を10ピンターミナル搭載のカメラに装着し、複数のカメラのシャッターをきることもできます。
ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D5※、D4S※、D4※、D3X※、D3S※、D3※、D2H※、D2HS※、D2X※、D2XS※、Df、D850※、D810※、D810A※、D800/D800E※、D750、D700※、D610、D600、D500※、D300S※、D300※、D200※、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6※、F5※、F100※ ※WR用変換アダプター WR-A10が必要です。[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P7700、P1000
TTL調光コード Nikon(ニコン)TTL調光コードNikon(ニコン)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
カメラから離してTTL自動調光を行う際に使用するコードです。 AF補助光部を備え、SB-5000・SB-910・SB-900・SB-800・SB-700・SB-600との組み合わせで、SC-29のカメラ接続ユニットからAF補助光を発光できます(TTL 増灯ターミナルは備えていません)。
適合機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D200、D90、D80、D60、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6【ミラーレス】Z 7、Z 6【スピードライト】SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500、SB-400、SB-300
ルミコントロールセット ML-3 Nikon(ニコン)ルミコントロールセット ML-3Nikon(ニコン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
送信機と受信機で1組。 受信機の電源はカメラボディの10ピンターミナルから供給。 チャンネルは2チャンネル備え、3秒後にレリーズ可能なディレイモードなどを装備。 送・受信機間を物体が横切るとシャッターが切れるオートトリガーモードも備えています。 送信到達距離:約8m(S [1コマ撮影] モード・送受信機光軸上時)
質量(g)約40(送信機)約51(受信機)(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約117×22×30受信機:約50×36×47対応機種D6、D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、D850、D810A、D810、D800 シリーズ、D700、D500、D300 シリーズ、D200、D100[MB-D100 併用]、F6、F5、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D