カテゴリ
- 家電(7)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- SMC(18)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Canon(3)
- シャープ(2)
- 河村電器産業(2)
- ニッサン(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 京セラ(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- コーヨーラド(1)
- トヨタ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「b-77n」の検索結果
特価

交換レンズ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
Nikon(ニコン)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷S-Lineレンズの優れた光学性能。さまざまな撮影シーンにおいて、焦点距離を問わず、絞り開放から高い解像力を発揮。その描写力は、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRを上回ります。ED非球面レンズ1枚とEDレンズ3枚、マルチフォーカス方式を採用した優れた光学系により、至近から無限遠まで軸上色収差を効果的に補正し、ピント面前後の色にじみを抑制。画像周辺部までの諸収差も抑えられており、S-Lineレンズならではの精緻な描写を実現します。さらに、斜め入射する光に有効なナノクリスタルコート・垂直入射する光に有効なアルネオコート採用により、逆光時のゴーストやフレアを効果的に抑制。画像内に強い光源がある場合でも、クリアーな画像を得られます。ズーミングによって変動しない、f/4一定の開放F値。焦点距離を変えても開放F値が一定のため、露出変動を気にせず撮影に集中することが可能。静止画、動画ともに撮影者の意図に沿った表現が容易に得られます。望遠端まで開放F値が明るいため、背景を大きくぼかして被写体を浮かび上がらせた印象的なポートレート撮影も可能です。クローズアップ撮影時の高い最大撮影倍率。最大撮影倍率0.39倍、最短撮影距離0.35mの実現により、花や昆虫などのクローズアップ撮影が可能。AF駆動にマルチフォーカス方式を採用することで、至近距離にある被写体の撮影時にも高い結像性能を発揮し、迫力のある表現を手軽に楽しめます。焦点距離120mmまでをカバーする5倍標準ズームレンズで望遠側の撮影領域を拡大。使用頻度の高い24~120mmまでの焦点距離をカバー。携行性に優れているため気軽に持ち歩くことができ、旅行やスナップ、結婚式、報道・スポーツの現場まで、多彩な被写体やシーンに対応。同じ撮影シーンでも、広角と望遠とで異なる表現を楽しめるため、作品の幅も大きく拡がります。望遠側120mmまでの焦点域とクラス最軽量約630gの軽量ボディーを両立。焦点距離をカバーしながらも、Zマウントシステムの利点を最大限に活かし、軽量かつ耐久性に優れたアルミ合金マウント採用により、ボディーの軽量化を実現しています。このレンズをメインレンズとすることで、多様なシーンをアクティブかつ軽快に撮影することが可能です。高速・高精度AFによる安定した被写体捕捉。格段に進化したAFにより、スムーズなピント合わせが可能です。AF駆動に静粛性とレスポンスに優れたSTMを採用し、静粛かつ高速・高精度なAFを実現。複数のAF駆動ユニット連携で複数のフォーカス群位置を厳密に制御するマルチフォーカス方式の採用により、収差が発生しやすいとされる至近距離の被写体でも軸上色収差を抑制し、高い結像性能を実現しています。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン。AF機構と絞り機構にSTMを搭載することで静かな環境下でもレンズ駆動音が録音されにくい静音設計、独立したフォーカスリングをはじめ、L-Fnボタンへの機能割り当てなど快適でスムーズな操作性のコントロールリングを実現。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、優れた操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-102、レンズケースCL-C2寸法(mm)(最大径)84×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)118本体質量(g)約630倍率(倍)最大撮影:約0.39羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77焦点距離(mm)24-120レンズ構成13群16枚(EDレンズ3枚/ED非球面レンズ1枚/非球面レンズ3枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:0.35絞り最大:f/4、最小:f/22アズワン品番65-2333-77マウントニコン Z マウント
ニコンZマウント レンズ 20mm
Nikon(ニコン)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷撮影距離を問わず高解像で優れた描写力を発揮する大口径超広角単焦点レンズ NIKKOR Z レンズ「S-Line」にふさわしい光学性能を実現した、大口径超広角単焦点レンズです。光学系にEDレンズ3枚と非球面レンズ3枚を採用し、効果的な軸上色収差の補正、歪曲収差の抑制を実現する一方、マルチフォーカス方式の採用が近距離光学性能の向上に大きく貢献。撮影距離を問わない高い解像力と優れた描写性能で、星景から至近の被写体まで、幅広く超広角のダイナミックな表現が楽しめます。付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-95、レンズケース CL-C1本体質量(g)505(三脚座を含む)羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)77レンズ大口径超広角単焦点レンズレンズ倍率(最大)0.19焦点距離(mm)20径(Φ)×全長(mm)(最大)84.5×108.5レンズ構成11群14枚撮影距離(m)最短:0.2絞り(最大)f/1.8、(最小)f/162、絞り方式:電磁絞りによる自動絞りマウントZマウント画角94°(撮像範囲FX)、70°(撮像範囲DX)最大口径比1:1.8
交換レンズ NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II
Nikon(ニコン)¥449,800税込¥494,7801個5日以内出荷卓越した描写力・進化した高性能AF・高い機動力を兼ね備えた、新世代の大口径f/2.8望遠ズームレンズ。プロフェッショナルの基準を満たす卓越した性能と高い信頼性を兼ね備えた、新世代の大口径f/2.8望遠ズームレンズです。従来モデルから約26%の軽量化を達成し、クラス最軽量となる約998g(三脚座リング、保護カバーを除く)を実現。この軽量設計により、長時間の撮影や高い機動力が求められるシーンでの撮影をさらに容易にします。また、AFは従来モデルから約3.5倍の高速化を達成。ニコン史上最も応答性の高いAFシステムと軽量化の組み合わせにより、決定的瞬間を逃さず撮影可能です。さらに、スーパーEDレンズや非球面EDレンズを新たに採用し、最適化した光学設計により、諸収差を効果的に抑制。軽量化と高い描写性能を両立しています。スポーツ撮影をはじめ、ポートレートやウェディング撮影、動画制作など幅広い撮影に対応します。【決定的瞬間を逃さない高い機動力と操作性】。・より俊敏な撮影と長時間の撮影を可能にする軽量設計。・インターナルズームを採用しながら全長を約12mm短縮。・動画クリエイターの快適な撮影を実現する高い汎用性。・コントロールリングに操作感の切り換え機能を搭載。・撮影体験を向上させるボタン、スイッチ、三脚座リング、ニコン初となるアルカスイス対応の三脚座などの操作系。・別売のテレコンバーター、Z TELECONVERTER TC-1.4xとZ TELECONVERTER TC-2.0xに対応。・NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S IIと同じ77mmのフィルター径を採用。・防塵防滴やレンズ最前面にフッ素コート採用など、さまざまな撮影状況に対する高い信頼性。【高速かつ高精度なAF】。・一瞬を逃さない、さらなる高速・高精度・高追従性を実現したAF。・シルキースウィフトVCM(SSVCM)によるスムーズで静かなAF。・シンクロVR対応カメラとの組み合わせで手ブレ補正効果6.0段を実現。【プロフェッショナルの基準を満たす卓越した光学性能】。・妥協のない光学性能と軽量化を同時に実現。・優れたレンズコーティングと光学設計でゴースト・フレアの発生を抑制。・広角端で0.38m、望遠端で0.8mと、よりダイナミックな撮影を可能にする短い最短撮影距離。・被写体を鮮やかに際立たせる、滑らかで美しいボケ付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-119、レンズケース CL-C3その他ニコンZマウント寸法(mm)約90×208(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約998(三脚座リング、保護カバーなし)倍率(倍)最大撮影:0.3(焦点距離70mm)羽根枚数11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ構成16群18枚(EDレンズ1枚、スーパーEDレンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ2枚、蛍石レンズ1枚、SRレンズ1枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)(最短)焦点距離70mm時:0.38、焦点距離85mm時:0.38、焦点距離105mm時:0.5、焦点距離135mm時:0.6、焦点距離200mm時:0.8絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22画角34°20’-12°20'(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、22°50'-8°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
交換レンズ NIKKOR Z 70-200mm
Nikon(ニコン)¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷静止画、動画を問わない圧倒的な描写性能を発揮するニコン Z シリーズカメラ用望遠ズームレンズ。 新開発のSRレンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、蛍石レンズと、高い補正能力を実現する光学性能の優れたレンズの数々を惜しみなく投入。同時に、「マルチフォーカス方式」の採用で近距離性能を格段に高め、ピント面前後に色にじみのない、極めて高い解像感を実現しています。また、「ナノクリスタルコート」と「アルネオコート」の両方を採用することであらゆる入射光に起因するゴースト、フレアを効果的に低減しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。さらに、レンズ交換式カメラ用「NIKKOR」レンズ史上最高の手ブレ補正効果5.5段(CIPA規格準拠)を発揮する手ブレ補正(VR)機構を搭載。静止画、動画を問わない圧倒的な描写性能で、望遠域での表現の幅を大きく広げます。付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-92、レンズケース CL-C3本体質量(g)(三脚座を含む)約1440倍率(倍)(最大撮影)約0.2羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)(最大)89×220レンズ構成18群21枚撮影距離(m)(最短)0.5絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントZ
交換レンズ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
Nikon(ニコン)¥389,800税込¥428,7801個5日以内出荷機動的な撮影を追求した超望遠ズームレンズ。NIKKOR Z S-Lineの品質を保ちつつ、様々な被写体を焦点距離100~400mmの広い範囲でカバー。Z9との組み合わせで、鳥や車など9種類の被写体を検出する高性能なAFを使用することで、動く被写体も高精度にピント合わせが可能。被写体が遠くても近くても、速くてもゆっくりでも、動きのある被写体の最良の瞬間を、シャープなピントで確実かつ容易に捉えられます。※Z TELECONVERTER TC-1.4x/Z TELECONVERTER TC-2.0x(各別売)使用で、望遠側の焦点距離をそれぞれ560mm、800mmまで拡大することができます。撮影画面全域で色にじみを効果的に抑えた非常にクリアーな画像。倍率色収差をRAWデータの段階で光学的に補正。色にじみを大幅に低減し、絞り開放からクリアーな画像が得られます。カメラの画像処理によりJPEG状態で色にじみが一段と低減します。さらに、EDレンズ・スーパーEDレンズにより、無限遠から至近までの軸上色収差を大幅に低減することで、隅々までクリアーな画像を実現します。ナノクリスタルコート・アルネオコート採用によりゴーストやフレアを効果的に抑えて鮮明な画像を実現。クラス最短撮影距離0.75mで、被写体をダイナミックに捉えた高画質な写真を手軽に楽しめます。マルチフォーカス方式採用により、収差が発生しやすい至近距離の被写体に対しても、収差の少ない優れた解像力を発揮。手ブレ補正効果5.5段のレンズシフト方式VR機構内蔵。手ブレの影響を受けやすい望遠撮影や光量の少ないシーンでも安心して撮影できます。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン。クラス最小のズームリング回転角、ズーミングによる重心移動を最小限に抑える重心移動レス機構を採用しており、狙った被写体を素早く捉え、上に向けての撮影や持ち運びも快適に行えます。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。AF駆動にSTMを採用することで、動画でも静止画と同等の高い解像力を発揮するとともに、撮影時の使いやすさも追求しています。付属品レンズキャップLC-77B(フロントキャップ)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-103、レンズケースCL-C3寸法(mm)(最大径)98×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)222本体質量(g)約1355(三脚座なし)倍率(倍)最大撮影:約0.38羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ超望遠レンズ焦点距離(mm)100-400レンズ構成20群25枚(EDレンズ6枚/スーパーEDレンズ2枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面フッ素コートあり)撮影距離(m)最短:0.75絞り最大:f/4.5(焦点距離100mm)、f/5.6(焦点距離400mm)、最小:f/32(焦点距離100mm)、f/40(焦点距離400mm)アズワン品番65-2333-75マウントニコン Z マウント
交換レンズ NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR
Nikon(ニコン)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷幅広いズーム域でさまざまなシーンや被写体に対応する、約14.2倍の軽量な高倍率ズームレンズ。〇あらゆるシーンをカバーする NIKKOR Z レンズ初の約14.2倍高倍率ズームレンズ。広角28mmから超望遠400mmまでの幅広い焦点距離域をカバー。風景、乗り物、スポーツ、動物、花、スナップまで、日常のあらゆるシーンに1本で対応します。400mmの望遠端でも、遠く離れた被写体の質感や表情までリアルかつ印象的に描写。情景を広く写したい時や、お気に入りの選手を大きく写したいスポーツ撮影など、さまざまな場面で役立ちます。〇持ち運びしやすい小型・軽量設計。広角端28mmから望遠端400mmまでの高倍率でありながら、約725gと携帯性に優れた小型・軽量設計により、簡単に持ち運ぶことができます。旅先やテーマパークでも身軽に動き回りやすく、シャッターチャンスに出会った際もバッグから素早く取り出して、快適に撮影が行えます。〇高い近接撮影性能を実現。広角端(28mm時)は最大撮影倍率0.35倍、最短撮影距離0.2m。イスに座った状態からでも、印象的なテーブルフォトを撮影できます。望遠端の最短撮影距離は1.2m。近づいて被写体を撮影することで、大きな背景ボケが得られます。〇5.0段の強力な手ブレ補正効果。レンズシフト方式VR機構により、手ブレ補正効果5.0段※1を実現。夕暮れ時や室内などの薄暗いシーンや、400mmの望遠端での撮影時でも、手ブレを気にせず手持ち撮影が可能。シンクロVR対応カメラとの組み合わせでは5.5段※2とさらに高い手ブレ補正効果が得られます。※1 CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、最も望遠側で測定。※2 CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、シンクロVR対応ボディーとの組み合わせ時。〇STMによる高速かつ静粛なAF駆動。AF機構にSTM(ステッピングモーター)を採用。テーマパークの乗り物、スポーツ選手など、動きの素早い被写体にも正確にピントを合わせることができます。〇防塵・防滴に配慮した設計。レンズ鏡筒の可動部やレンズマウントゴムリングなど各部にシーリングを施し、防塵・防滴性能※にも配慮。急な天候変化も多少の雨なら気にすることなく撮影ができます。〇動画撮影に配慮した設計。フォーカスブリージングを抑制することで、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。また、対応カメラ※との組み合わせ時に、MF時のリニア操作が可能。リングを回す速さに関係なく、設定した角度の範囲で回転角度に応じてピント位置が移動するため、狙い通りにピント合わせが行えます。付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-114、レンズケースCL-C2仕様●最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)(mm):Φ84.5×141.5●最大撮影倍率(倍):0.35(焦点距離28mm)●最大絞り:f/4(焦点距離28mm)、f/8(焦点距離400mm)●最小絞り:f/22(焦点距離28mm)、f/45(焦点距離400mm)●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9質量(g)約725フィルター直径(Φmm)77レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.2(焦点距離28mm)、0.36(焦点距離35mm)、0.5(焦点距離50mm)、0.57(焦点距離70mm)、0.6(焦点距離105mm)、0.8(焦点距離200mm)、1.2(焦点距離300mm)、1.2(焦点距離400mm)マウントニコンZマウント画角75°-6°10’(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、53°-4°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II
Nikon(ニコン)¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷静止画・動画を問わず高い機動力・信頼性・描写性能を発揮する、新時代の開放F値2.8ズームレンズ。【卓越した機動性】。クラス世界初となるインターナルズーム機構を採用。広角端24mmから望遠端70mmまで、ズーミング時に全長が変化しないため重心の移動が少なく、スムーズで安定した操作性を実現しています。クローズアップ撮影や狭い場所での撮影なども行え、静止画・動画を問わず広くメリットが得られます。また、同クラスのズームレンズとして世界最軽量を実現。機敏な動画撮影を可能にするレンズ設計が施されており、コンパクトで機動力が高く、持ち運びや長時間の撮影も快適です。【ニコン史上最速・最高精度のAF】。ニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)をAF駆動用アクチュエーターに採用したマルチフォーカス方式で、ニコン史上最速・最高精度のAFを実現。AF合焦速度はNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sと比較して約5倍高速に。望遠端でのスキャンタイムは約40%短縮し、動きの速いスポーツ撮影に最適です。また、ズーミング時のフォーカス追従性能は、従来モデル比で約60%向上。撮影時の素早いズーミングでも被写体に正確にピントを合わせ続けることができます。【S-Line最高クラスの画質を実現する光学設計】。大口径の両面非球面レンズを前玉に採用し、EDレンズと非球面レンズを効果的に配置。これにより、使用レンズをNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sよりも減らしつつ、S-Lineレンズ最高クラスの画質と小型軽量化を実現。さらに、メソアモルファスコートとアルネオコートを組み合わせることで、強い日差しや人工照明など撮影が難しいシーンでもクリアーで鮮明な画像が得られます。また、単焦点レンズに匹敵する美しいボケ味を実現しています。【高い信頼性と操作性】。優れた防塵・防滴性能を備え、レンズ最前面に施したフッ素コートにより汚れを簡単に拭き取ることができ、様々な状況で安心してレンズを使用できます。様々な機能を割り当てられるコントロールリングに、新たに操作感を切り換えられるコントロールリングクリックスイッチを搭載。クリック感のある動き、クリック感のない滑らかな動きに切り換わり、好みの操作感を選べます。また、様々な機能が割り当てられるL-Fnボタンを側面と上面に配置。上面のL-Fnボタンは縦位置撮影時にスムーズな操作を可能にします。その他、フォーカス制限切り換えスイッチによりピント合わせを実行する範囲を0.33m以上に制限可能。ズーミングを行ってもワーキングディスタンスを一定に保つことができるため、カメラの位置を変えられない商品撮影や、ポジションを変えずに撮影したいポートレート撮影に便利です。付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-117、レンズケース CL-C2仕様ニコンZマウント寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】(約)84×142質量(g)約675倍率(倍)最大撮影:0.32(焦点距離70mm)羽根枚数(円形絞り)11枚フィルター直径(Φmm)77レンズ10 群14 枚(EDレンズ2 枚、非球面レンズ3 枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり 、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)レンズ構成10群14枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり 、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)(最短・撮像面から)焦点距離24mm/28mm時:0.24、焦点距離35mm時:0.27、焦点距離50mm時:0.3、焦点距離70mm時:0.33絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントニコン Z マウント画角84°-34°20’(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、61°-22°50’(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)