カテゴリ
- 測定用品(13)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- INAX(LIXIL)(13)
- KITACO(25)
- KITO(キトー)(273)
- ParkerTAIYO(223)
- SMC(82)
- TDK(9)
- TRUSCO(9)
- イスカル(9)
- オーエッチ工業(16)
- カノマックス(KANOMAX)(10)
- タンガロイ(10)
- ナブテスコサービス(7)
- ニッサン(36)
- ホンダ(14)
- 三木プーリ(12)
- 共立機巧(6)
- 東海キャスター(8)
- ブランドをもっと見る
「cf50」の検索結果
特価
関連キーワード

双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS
Nikon(ニコン)¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷世界のどの地域で使用しても正確な方位を示すグローバルコンパスを搭載、クルージングや航海などに適した双眼鏡。北半球でも、南半球でも正確な方位を示す照明付きグローバルコンパスを内蔵。距離・大きさを測ることができるスケール入り。多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。手に馴染みやすい、ラバーコートボディー。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水性能:1mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。フローティングストラップを付属。付属品7×50CF WP 接眼キャップ、7×50CF WP 対物キャップL、7×50CF WP 対物キャップR、7×50CF WP コンパスケース、7×50CF WP フローティングストラップ質量(g)1130倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離10m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)193×202×811000m先の視野(m)126明るさ50.4ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)22.7実視界(°)7.2
ミラーレス一眼 Z8
Nikon(ニコン)¥549,800税込¥604,7801個4日以内出荷【様々な撮影に対応する高い機動力】。Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】。Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能。【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】。HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】。12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】。4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】。8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時。※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】。Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】。より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時。※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1その他ニコンZマウント色ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能本体質量(g)約820有効画素数約4571万外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応)シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分ISO感度設定32~102400撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
三脚アダプター
Nikon(ニコン)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷双眼鏡をフィールドスコープ三脚、カメラ用三脚または一脚に固定する三脚アダプターです。長時間の観察などに便利です。色ブラック
10X42SE 接眼キャップ
Nikon(ニコン)¥199税込¥2191個8日以内出荷双眼鏡用の接眼キャップです。対応製品8x32SE・CF/10x42SE・CF/12x50SE・CF、8x30E II、10x35E II
ストラップ 8X・10X32・X42HG・SE
Nikon(ニコン)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷双眼鏡用のストラップです。対応製品8x42H L DCF/10x42 H L DCF、8x32H L DCF/10x32H L DCF、8x32SE・CF/10x42SE・CF/12x50SE・CF、8x30E II、10x35E II
モナーク・アクション6対物キャップ40mm
Nikon(ニコン)¥99税込¥1091個8日以内出荷双眼鏡用の対物キャップです。対応製品アクションEX 8x40 CF、アクションVII 8x40 CF/10x50 CF/16x50 CF ※アクションVII 10x50 CF/16x50 CFは非対応
アクション6対物キャップ50mm
Nikon(ニコン)¥99税込¥1091個8日以内出荷アクション 50mm 対物キャップ。対応製品ACULON A211 10x50、ACULON A211 16x50、ACULON A211 10-22x50、アクションEX 7x50 CF、アクションEX 10x50 CF、アクションEX 12x50 CF、アクションVII 8x40 CF/10x50 CF/16x50 CF、アクションVIIズーム 7-15x35 CF/10-22x50 CF ※アクションVII 8x40 CFは非対応 ※アクションVIIズーム 7-15x35 CFは非対応
アクションEX 接眼キャップ
Nikon(ニコン)¥199税込¥2191個8日以内出荷アクションEX 接眼キャップ。対応製品アクションEX 7x35 CF、アクションEX 8x40 CF、アクションEX 7x50 CF、アクションEX 10x50 CF、アクションEX 12x50 CF
ストラップ アクション7/EX
Nikon(ニコン)¥699税込¥7691個8日以内出荷双眼鏡用のストラップです。対応製品MONARCH III 8x42D CF/10x42D CF、MONARCH 8x42D CF/10x42D CF、MONARCH 8x36D CF/10x36D CF、PROSTAFF 7S 8x30、PROSTAFF 7S 10x30、ACULON A211 8x42、ACULON A211 10x50、ACULON A211 16x50、ACULON A211 8-18x42、ACULON A211 10-22x50、アクションEX 7x35 CF、アクションEX 8x40 CF、アクションEX 7x50 CF、アクションEX 10x50 CF、アクションEX 12x50 CF、アクションVII 8x40 CF/10x50 CF/16x50 CF、アクションVIIズーム 7-15x35 CF/10-22x50 CF
スタビライズフローティングストラップ
Nikon(ニコン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ニコン フローティングストラップです。対応製品7x50CF WP LOBAL COMPASS、スタビライズ14x40
アクション6対物キャップ35mm
Nikon(ニコン)¥99税込¥1091個8日以内出荷アクション 35mm 対物キャップ。対応製品アクションEX 7x35 CF、アクションVIIズーム 7-15x35 CF/10-22x50 CF ※アクションVIIズーム 10-22x50 CFは非対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら