カテゴリ
- 家電(6)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- CKD(3)
- ELPA(2)
- SMC(156)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ウッドワン(2)
- オーム電機(2)
- ケナメタル(1)
- スーパー工業(1)
- ダイキン工業(2)
- プロト(1)
- ベン(1)
- ヤマト産業(1)
- 京セラ(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- 東日製作所(4)
- 東芝(1)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
「cl3n」の検索結果

交換レンズ NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S
Nikon(ニコン)¥2,209,000税込¥2,429,9001個4日以内出荷2つの超望遠域をカバーする機動力、解像感とボケ味を両立させた臨場感あふれる描写力、長時間安心して撮影に集中できる機能性を備えた、大口径超望遠レンズ。内蔵テレコンバーターを搭載しながら大幅な軽量化を実現。切り換えスイッチで600mmと840mmの2つの焦点距離を瞬時に切り換え可能。被写体との距離が頻繁に変わるため素早く画角を変更したい場合に非常に便利で、決定的な瞬間を逃さず捉えられます。レンズ交換の頻度が減るため、過酷な環境でもカメラにほこりが入り込むリスクを抑制。テレコンバーターを内蔵しながら、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VRより約550gも軽い、質量約3260gの小型・軽量化を実現しています。外付けのテレコンバーターや複数のレンズを持ち歩く必要がなく、持ち運びや長時間撮影時の負担を大幅に軽減。多様なシーンを撮影できます。高解像とボケ味を両立した高い描写性能。SRレンズ2枚、蛍石レンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ3枚を使用した贅沢なレンズ構成で、色収差を含むさまざまな収差を効果的に補正。加えて、明るい開放F値4、NIKKORレンズ史上最高の反射防止効果を持つメソアモルファスコート、優れた反射防止効果のナノクリスタルコートにより、シャープな描写で絞り開放から画像周辺部まで極めて高い解像感を実現します。さらに、超望遠レンズでありながら無限遠から近距離まで色にじみが少なく、近距離性能も大幅に向上。内蔵テレコンバーターを含め総合的に光学性能を品質管理し、焦点距離840mmでも高い描写力を発揮します。動きの速い被写体でも決定的な瞬間を逃さない高い捕捉力。AF駆動用モーターにニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)を採用。あらゆるシステムを凌駕する、高速化、高精度化、静音化を同時に実現。駆動音はほぼ無音レベルまで抑えています。AF駆動部の振動を効果的に抑制するガイド機構や、AF精度向上に寄与する光学式ABS(アブソリュート)エンコーダー※などの先進技術によって強化。重いレンズでも正確かつ高速に制御でき、騒音や振動も少ないため、シャッターチャンスを逃すことなくシャープなピントの画像をより確実に撮影できます。卓越したAF性能が、プロフェッショナルをはじめとする多くのユーザーのAFに対する厳しい要求に応えます。また、補正効果5.0段※の手ブレ補正(VR)機構を搭載し、手ブレの影響を受けやすい超望遠撮影時や低照度環境下でもブレを効果的に抑えた鮮明な画像が得られます。さらに、プロフェッショナルフォトグラファーから高く評価されているSPORTモードも搭載。ファインダー像で適度なブレ補正効果が安定して得られるため、動きの変化が激しい被写体を追いやすく、動きの速い被写体の流し撮りもしやすく、意図した構図で容易に捉えられます。※CIPA規格準拠、NORMALモード、内蔵テレコンバーター非使用時、35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。高い堅牢性と防塵・防滴、防汚性能。鏡筒には堅牢性の高いマグネシウム合金を採用。鏡筒の可動部分をはじめ随所にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して、高い防塵・防滴性能※を確保しています。また、レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。プロフェッショナルの期待に応える優れた操作性。1倍⇔1.4倍へのスムーズな切り替えが可能な内蔵テレコンバーター切り換えスイッチの搭載により、快適な撮影をサポート。加えて、滑り止めのローレット加工や小さな凹みなどの感触が、各種リングやボタンを目視で確認しなくても操作できるようサポートします。Fnリング、コントロールリング、フォーカスリング、レンズFnボタン(1/2)、メモリーセットボタンと、機能を割り当てられる操作部材も充実。使いやすいリングやボタンと高いカスタマイズ性で優れた操作性を実現しています。また、優れた重量バランスで、一脚使用時にカメラを振りやすく、手持ち撮影時にもより安定した操作が可能です。その他、市販の盗難防止用セキュリティーワイヤーを取り付けられる、盗難防止に効果的なセキュリティースロットも搭載しています。機能的な美しさと高級感を兼ね備えたデザイン。人間工学に基づいてデザインされた実用性の高い形状、配置等、高い操作性を確保しながら、繊細かつ大胆で迫力のある大口径フォルムを実現。プロフェッショナル用超望遠レンズの象徴として、高級感のある金属製の製品銘板、鏡筒先端にニコンコーポレートカラーをイメージしたイエローリングを配置。側面の金属製SバッジがNIKKOR Z レンズS-Lineのアイデンティティーを主張します。動画に配慮した設計。静止画撮影だけでなく、静止画と変わらない高解像度映像を実現しながら、動画撮影でも優れた操作性を追求。コントロールリングをクリックレスとすることで動画撮影時の操作音に配慮し、シルキースウィフトVCM(SSVCM)の採用で限りなく無音に近い静音なAF駆動を実現。また、フォーカスブリージングの抑制により、フォーカス時の画角変動を気にせず、撮影に集中できます。さらに、ちらつきにくいスムーズな絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。付属品レンズキャップLC-K107、裏ぶたLF-N1、レンズフードHK-43、ストラップLN-3、レンズケースCL-L3寸法(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで:約437質量(g)約3260倍率(倍)最大撮影:内蔵テレコンバーター非使用時:0.14、内蔵テレコンバーター使用時:0.2羽根枚数円形絞り:9枚フィルター直径(Φmm)46レンズ大口径超望遠レンズ最大径(Φmm)165レンズ構成20群26枚(うち内蔵テレコンバーター4群7枚/EDレンズ3枚/スーパーEDレンズ1枚/蛍石レンズ2枚/SRレンズ2枚/メソアモルファスコートあり/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:4.3絞り【最小】内蔵テレコンバーター非使用時:f/32、内蔵テレコンバーター使用時:f/45、【最大】内蔵テレコンバーター非使用時:f/4、内蔵テレコンバーター使用時:f/5.6マウントニコンZマウント画角【内蔵テレコンバーター非使用時】4°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°40'(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)【内蔵テレコンバーター使用時】3°(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
交換レンズ NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II
Nikon(ニコン)¥449,800税込¥494,7801個5日以内出荷卓越した描写力・進化した高性能AF・高い機動力を兼ね備えた、新世代の大口径f/2.8望遠ズームレンズ。プロフェッショナルの基準を満たす卓越した性能と高い信頼性を兼ね備えた、新世代の大口径f/2.8望遠ズームレンズです。従来モデルから約26%の軽量化を達成し、クラス最軽量となる約998g(三脚座リング、保護カバーを除く)を実現。この軽量設計により、長時間の撮影や高い機動力が求められるシーンでの撮影をさらに容易にします。また、AFは従来モデルから約3.5倍の高速化を達成。ニコン史上最も応答性の高いAFシステムと軽量化の組み合わせにより、決定的瞬間を逃さず撮影可能です。さらに、スーパーEDレンズや非球面EDレンズを新たに採用し、最適化した光学設計により、諸収差を効果的に抑制。軽量化と高い描写性能を両立しています。スポーツ撮影をはじめ、ポートレートやウェディング撮影、動画制作など幅広い撮影に対応します。【決定的瞬間を逃さない高い機動力と操作性】。・より俊敏な撮影と長時間の撮影を可能にする軽量設計。・インターナルズームを採用しながら全長を約12mm短縮。・動画クリエイターの快適な撮影を実現する高い汎用性。・コントロールリングに操作感の切り換え機能を搭載。・撮影体験を向上させるボタン、スイッチ、三脚座リング、ニコン初となるアルカスイス対応の三脚座などの操作系。・別売のテレコンバーター、Z TELECONVERTER TC-1.4xとZ TELECONVERTER TC-2.0xに対応。・NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S IIと同じ77mmのフィルター径を採用。・防塵防滴やレンズ最前面にフッ素コート採用など、さまざまな撮影状況に対する高い信頼性。【高速かつ高精度なAF】。・一瞬を逃さない、さらなる高速・高精度・高追従性を実現したAF。・シルキースウィフトVCM(SSVCM)によるスムーズで静かなAF。・シンクロVR対応カメラとの組み合わせで手ブレ補正効果6.0段を実現。【プロフェッショナルの基準を満たす卓越した光学性能】。・妥協のない光学性能と軽量化を同時に実現。・優れたレンズコーティングと光学設計でゴースト・フレアの発生を抑制。・広角端で0.38m、望遠端で0.8mと、よりダイナミックな撮影を可能にする短い最短撮影距離。・被写体を鮮やかに際立たせる、滑らかで美しいボケ付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-119、レンズケース CL-C3その他ニコンZマウント寸法(mm)約90×208(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約998(三脚座リング、保護カバーなし)倍率(倍)最大撮影:0.3(焦点距離70mm)羽根枚数11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ構成16群18枚(EDレンズ1枚、スーパーEDレンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ2枚、蛍石レンズ1枚、SRレンズ1枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)(最短)焦点距離70mm時:0.38、焦点距離85mm時:0.38、焦点距離105mm時:0.5、焦点距離135mm時:0.6、焦点距離200mm時:0.8絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22画角34°20’-12°20'(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、22°50'-8°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
交換レンズ NIKKOR Z 70-200mm
Nikon(ニコン)¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷静止画、動画を問わない圧倒的な描写性能を発揮するニコン Z シリーズカメラ用望遠ズームレンズ。 新開発のSRレンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、蛍石レンズと、高い補正能力を実現する光学性能の優れたレンズの数々を惜しみなく投入。同時に、「マルチフォーカス方式」の採用で近距離性能を格段に高め、ピント面前後に色にじみのない、極めて高い解像感を実現しています。また、「ナノクリスタルコート」と「アルネオコート」の両方を採用することであらゆる入射光に起因するゴースト、フレアを効果的に低減しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。さらに、レンズ交換式カメラ用「NIKKOR」レンズ史上最高の手ブレ補正効果5.5段(CIPA規格準拠)を発揮する手ブレ補正(VR)機構を搭載。静止画、動画を問わない圧倒的な描写性能で、望遠域での表現の幅を大きく広げます。付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-92、レンズケース CL-C3本体質量(g)(三脚座を含む)約1440倍率(倍)(最大撮影)約0.2羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)(最大)89×220レンズ構成18群21枚撮影距離(m)(最短)0.5絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントZ
交換レンズ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
Nikon(ニコン)¥389,800税込¥428,7801個5日以内出荷機動的な撮影を追求した超望遠ズームレンズ。NIKKOR Z S-Lineの品質を保ちつつ、様々な被写体を焦点距離100~400mmの広い範囲でカバー。Z9との組み合わせで、鳥や車など9種類の被写体を検出する高性能なAFを使用することで、動く被写体も高精度にピント合わせが可能。被写体が遠くても近くても、速くてもゆっくりでも、動きのある被写体の最良の瞬間を、シャープなピントで確実かつ容易に捉えられます。※Z TELECONVERTER TC-1.4x/Z TELECONVERTER TC-2.0x(各別売)使用で、望遠側の焦点距離をそれぞれ560mm、800mmまで拡大することができます。撮影画面全域で色にじみを効果的に抑えた非常にクリアーな画像。倍率色収差をRAWデータの段階で光学的に補正。色にじみを大幅に低減し、絞り開放からクリアーな画像が得られます。カメラの画像処理によりJPEG状態で色にじみが一段と低減します。さらに、EDレンズ・スーパーEDレンズにより、無限遠から至近までの軸上色収差を大幅に低減することで、隅々までクリアーな画像を実現します。ナノクリスタルコート・アルネオコート採用によりゴーストやフレアを効果的に抑えて鮮明な画像を実現。クラス最短撮影距離0.75mで、被写体をダイナミックに捉えた高画質な写真を手軽に楽しめます。マルチフォーカス方式採用により、収差が発生しやすい至近距離の被写体に対しても、収差の少ない優れた解像力を発揮。手ブレ補正効果5.5段のレンズシフト方式VR機構内蔵。手ブレの影響を受けやすい望遠撮影や光量の少ないシーンでも安心して撮影できます。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン。クラス最小のズームリング回転角、ズーミングによる重心移動を最小限に抑える重心移動レス機構を採用しており、狙った被写体を素早く捉え、上に向けての撮影や持ち運びも快適に行えます。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。AF駆動にSTMを採用することで、動画でも静止画と同等の高い解像力を発揮するとともに、撮影時の使いやすさも追求しています。付属品レンズキャップLC-77B(フロントキャップ)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-103、レンズケースCL-C3寸法(mm)(最大径)98×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)222本体質量(g)約1355(三脚座なし)倍率(倍)最大撮影:約0.38羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ超望遠レンズ焦点距離(mm)100-400レンズ構成20群25枚(EDレンズ6枚/スーパーEDレンズ2枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面フッ素コートあり)撮影距離(m)最短:0.75絞り最大:f/4.5(焦点距離100mm)、f/5.6(焦点距離400mm)、最小:f/32(焦点距離100mm)、f/40(焦点距離400mm)アズワン品番65-2333-75マウントニコン Z マウント
交換レンズ NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
Nikon(ニコン)¥979,800税込¥1,077,7801個5日以内出荷優れた光学性能と快適な操作性を備え、高い機動性を実現した、小型・軽量の単焦点超望遠レンズ。被写体をよりダイナミックに捉える焦点距離800mm。NIKKOR Z レンズの中で最長1の焦点距離800mmで、航空機や野鳥など遠くの被写体をダイナミックに捉えます。焦点距離は別売のテレコンバーター装着で最大1600mmまで拡大可能2で、テレコンバーターを装着した場合でも高い光学性能を安定して維持できます。遠くの被写体も高画質で撮影でき、満足度の高い映像が得られます。1 2022年4月6日現在。2 被写体や周囲の明るさ、フォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合や、フォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。静止画、動画を問わない圧倒的な光学性能と被写体捕捉力。高度な設計思想に基づく厳格な品質基準をクリアしたS-Lineにふさわしい、高い光学性能を実現しています。大幅な小型・軽量化に貢献したPFレンズ1枚に加え、軸上色収差を効果的に抑制するSRレンズ1枚、ED(特殊低分散)レンズ3枚を使用。これにより、優れた解像度を実現し、遠く離れた野鳥の細かい羽毛まで正確に描写できます。また、定評のあるナノクリスタルコートの採用に加え、PFレンズの形状や配置を最適化することでゴーストを低減。厳しい光の条件下でも鮮明な画像を実現します。手ブレ補正効果5.0段の手ブレ補正(VR)機構。レンズシフト方式VR機構は5.0段(CIPA規格準拠)の優れた手ブレ補正効果を発揮。手ブレの影響を受けやすい超望遠撮影や光量の少ないシーンでの撮影でも、安心して撮影できます。Z 9との組み合わせでは、カメラ内のセンサーシフト方式VRとレンズ内のレンズシフト方式VRが連動するシンクロVRにより、5.5段(CIPA規格準拠)の手ブレ補正効果を発揮します。NORMALモード使用時、35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。高い機動力を発揮する、重量バランスに優れた小型・軽量ボディー。NIKKOR Z レンズで初めてPF(位相フレネル)レンズを採用。これにより、光の回折現象を利用することで高い色収差補正能力を実現。その結果、全体として使用するレンズ枚数を減らすことができ、質量わずか約2385g、長さ約385mmと大幅な小型・軽量化を実現しています。長時間の撮影や持ち運びの負荷を軽減でき、山間部での撮影もより快適に行えます。プロの期待に応える、優れた操作性と信頼性。鏡筒表面の滑り止めのラバーコーティングや、凹凸形状のローレット加工により、より快適にレンズを保持することができ、目視で確認しなくても操作できます。また、好みに合わせて多彩な機能を割り当てることができるレンズ版のファンクションボタン(L-Fn/L-Fn2)や、片手で取り外せるようにロック機構を改良したレンズフードHB-104も付属。高い操作性とカスタマイズ性で、プロユースを考慮した使い勝手のよさを実現しています。動画に配慮した設計。静止画だけでなく、動画撮影においても優れた操作性を追求。静止画と変わらない高解像度映像と、ステッピングモーターの採用により静粛なAF駆動を実現。加えて、フォーカスを移動させるときに発生する画角変動(フォーカスブリージング)を抑制しており、フォーカス時の画角変動を気にせず撮影に集中できます。また、ちらつきにくいスムーズな絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。高い堅牢性と防塵・防滴性能、防汚性能。各部にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して、高い防塵・防滴性能を確保。レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取りできるフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。すべての条件で防塵・防滴を保証するものではありません。付属品レンズキャップLC-K106、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-104、ストラップLN-3、レンズケースCL-L3仕様三脚座:位置指標(90°)付きの360°回転三脚座リング寸法(mm)アタッチメント(フィルターサイズ):46(組み込み式)質量(g)約2385スイッチフォーカス制限切り換えスイッチ:FULL(∞~5m)と∞-10mの2段切り換え倍率最大撮影:0.16倍羽根枚数9(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46レンズ超望遠レンズ寸法(Φ×mm)約140(最大)×385(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)焦点距離(mm)800ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式レンズ構成14群22枚(EDレンズ3枚/SRレンズ1枚/PFレンズ1枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:5絞り最小:f/32、最大:f/6.3、電磁絞りによる自動絞り手ブレ補正機能ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式、手ブレ補正効果:5.0段CIPA規格準拠、VRモード:NORMAL/SPORT、三脚使用時ブレ補正:有りマウントニコンZマウント画角3°10′(撮像範囲FX)、2°(撮像範囲DX)最大口径比1:6.3
交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
Nikon(ニコン)¥1,898,000税込¥2,087,8001個7日以内出荷高解像と美しいボケ味による臨場感あふれる描写力と、高速・高精度AFを備えたテレコンバーター内蔵大口径超望遠レンズ。高い解像力と立体感のある大きく美しい自然なボケを両立し、臨場感あふれる描写を実現。NIKKORレンズ史上最高の反射防止効果を持つ新コーティング「メソアモルファスコート」を採用しており、「アルネオコート」との相乗効果で、逆光時にも抜けの良いクリアーな画像が得られます。また、AF駆動用モーターにはニコンで独自開発したVCMと「ガイド機構」を組み合わせた「シルキースウィフトVCM(SSVCM)」を採用し、高速で高精度、かつ従来よりもさらに静粛なAF制御を実現。さらに、焦点距離を1.4倍に拡大するテレコンバーターの内蔵や、航空機内への持ち込みを考慮したサイズ感・軽量ボディーによって、幅広いシーンで高い機動力を発揮し、プロフェッショナルの映像表現をサポートします。・贅沢なレンズ構成でさまざまな収差を効果的に補正、画像周辺部まで高い解像力。・開放F値2.8の明るさと大きく美しい自然なボケ味。・解像感の高いピント面の被写体を自然に際立たせた、立体感のある臨場感あふれる描写を実現。・「メソアモルファスコート」「アルネオコート」の相乗効果で、一段と強力になった逆光耐性。・SRレンズ/蛍石レンズ/スーパーEDレンズ/EDレンズなど光学性能の優れたレンズを贅沢に使用。・手ブレ補正効果5.5段の手ブレ補正(VR)機構を内蔵。・高速、高精度、静音なAF、圧倒的なAF性能を実現する「シルキースウィフトVCM(SSVCM)」。・プロフェッショナルの高度な要求に応える、高いAF精度をサポートする「光ABSエンコーダ」搭載。・容易に切り換えられる400mmと560mmの2つの焦点距離。・1.4xのテレコンバーターを内蔵、2つの焦点距離をカバーし、機材交換なしで即座に焦点距離を変更。・別売の外付けテレコンバーター Z TELECONVERTER TC-1.4x/TC-2.0x使用で焦点距離の拡大も可能。・撮影に集中できる高い機動性と信頼性。・プロフェッショナルユーザーの持ち運びを考慮した小型軽量設計。・撮影姿勢を保ったままでテレコンバーターの操作が可能。・過酷な条件下でも撮影に集中できる、高い堅牢性と防塵・防滴性能、防汚性能。・優れた重量バランス、優れた操作性。・動画に配慮した設計。・盗難防止に効果的なセキュリティースロット搭載。・機能的な美しさと高級感を兼ね備えたデザイン付属品レンズキャップ LC-K105、裏ぶた LF-N1、レンズフード HK-42、ストラップ LN-3もしくはLN-4、レンズケース CL-L3その他ニコンZマウント寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):156×380質量(g)約2950倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)46レンズ構成19群25枚(うち内蔵テレコンバーター4群7枚、EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、蛍石レンズ2枚、SRレンズ1枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:2.5絞り最小:内蔵テレコンバーター非使用時:f/22、使用時:f/32、最大:内蔵テレコンバーター非使用時:f/2.8、使用時:f/4画角【内蔵テレコンバーター非使用時】6°10'(撮像範囲FX)、4°(撮像範囲DX)、【内蔵テレコンバーター使用時】4°30'(撮像範囲FX)、2°50'(撮像範囲DX)