カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- 三和電気計器(3)
- brembo(3)
- クラウン[事務用品](2)
- クルーズ(2)
- アルトコーポレーション(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- KITACO(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- 三洋工具(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- KSフィルター(1)
- Instruments Direct(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「cr700」の検索結果
特価

レーザーレベル LL500シリーズ
Nikon(ニコン)¥259,800~税込¥285,780~1セット5日以内出荷充実の基本性能、堅牢で高い信頼性。LL500は伝統のペンジュラム(ワイヤハング・エアダンプ)方式のコンペンセーターを採用。世界中で10万台を超える圧倒的な実績と信頼性を誇る、レーザレベルのスタンダードとも言えるベストセラー機。ダイヤモンドカッティングされたアルミニウム製ペンタミラーの採用は、転倒等に対する耐衝撃性をより一層向上させ、現場の過酷な温度変化にも常に安定したレーザ基準面を提供。LL500は直径500mの使用範囲で、自動補正されたレーザ基準面を出すことができます。どんな現場でも簡単に設置でき、2人で行う測量作業をたった1人ですることができます。さらに複数 の受光機を使用して基準面を設置することもできます。また、LL500は、標準セットのHL700 受光器の他にCR600(別売付属品)で使用することができます。用途高さ、コンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの簡易勾配作業電源単1アルカリ電池×4本体寸法(mm)272×190×190本体質量(kg)3.6精度(mm)受光器・検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)連続使用時間(時間)約175自動補正範囲±11分測定範囲(m)直径:500(受光器使用時)防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67精度(mm/m)±10”(±1.5/30)補正機能マニュアル整準(ワイヤーハング、エアーダンプ)作動温度(℃)-20~+50