カテゴリ

  • 家電(9)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • ホンダ(439)
  • Panasonic(パナソニック)(379)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(163)
  • SMC(155)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • ノーブランド(18)
  • シグマ光機(16)
  • 日精電機[制御機器](16)
  • スバルアクセサリー(11)
  • ニチコン(9)
  • ニッサン(9)
  • KVK(8)
  • molten(7)
  • アルトコーポレーション(6)
  • サンワサプライ(6)
  • DNライティング(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • omron(オムロン)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-5000」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セミソフトケース Nikon(ニコン)セミソフトケースNikon(ニコン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
D5000系、D3000系、COOLPIX P900対応のセミソフトケースです。 柔らかく軽い素材を採用、開口部はマジックテープになっているのでカメラの出し入れが簡単です。 また、カメラを収納していないときは、さっとコンパクトに畳むことが出来るので、かさばりません。
材質ナイロン、ポリプロピレン、本革質量(g)約100仕様D3300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D5300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D3000系、D5000系+標準ズームキットのレンズ、もしくはAF-S DX55-200mmサイズまで収納可能。対応機種【一眼レフカメラ】D5600、D5500、D5300、D3500、D3400、D3300内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×125×185外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×135×200
ワイヤレスリモートコントローラー Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートコントローラーNikon(ニコン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
2.4 GHz帯の電波を利用、送受信間に遮蔽物があっても快適なリモコン撮影が可能なワイヤレスリモートコントローラー(送信機)です。半押しによるオートフォーカスや連続撮影をはじめ、カメラ側の動画撮影や静音撮影などさまざまな機能を使用できます。 WR-T10 とWR-R10 を取り付けたカメラの1対1のリモコン操作はもちろん、WR-R10 を複数のカメラに取り付けて、マルチにコントロールすることも可能。 また、WR-R10を10ピンターミナル搭載のカメラに装着し、複数のカメラのシャッターをきることもできます。
ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D5※、D4S※、D4※、D3X※、D3S※、D3※、D2H※、D2HS※、D2X※、D2XS※、Df、D850※、D810※、D810A※、D800/D800E※、D750、D700※、D610、D600、D500※、D300S※、D300※、D200※、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6※、F5※、F100※ ※WR用変換アダプター WR-A10が必要です。[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P7700、P1000
アクセサリーシューカバー ASC-05 Nikon(ニコン)アクセサリーシューカバー ASC-05Nikon(ニコン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。 アクセサリーシューの保護はもちろん、オリジナルのドット柄のデザインでカメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
対応機種【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950
TTL調光コード Nikon(ニコン)TTL調光コードNikon(ニコン)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
カメラから離してTTL自動調光を行う際に使用するコードです。 AF補助光部を備え、SB-5000・SB-910・SB-900・SB-800・SB-700・SB-600との組み合わせで、SC-29のカメラ接続ユニットからAF補助光を発光できます(TTL 増灯ターミナルは備えていません)。
適合機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D200、D90、D80、D60、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6【ミラーレス】Z 7、Z 6【スピードライト】SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500、SB-400、SB-300
ホットシューアダプタ Nikon(ニコン)ホットシューアダプタNikon(ニコン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シンクロターミナルを持たないカメラのホットシューに装着することによって、スタジオ用フラッシュなどをシンクロコードで接続し、使用することが可能です。
ブラック対応機種D3X・D3S・D3・D2H・D2HS・D2X・D2XS・D1X・D1H・D750・D700・D610・D600・D300S・D300・D200・D100・D1・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・Z 7 ・Z 6・F80D・F80S・U2・U・US・F60D・F50D・F70D・F-801・F-801S・F-601・F-501・F-401・F-401X・F-401S・FM10・F-601M・F-301・FE10・FG・FG-20・EM・PRONEA600i
交換レンズ NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRNikon(ニコン)
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
幅広い焦点距離をカバーし表現の可能性を広げる、機動性・操作性に優れた超望遠ズームレンズ【表現の幅を広げる、180-600mmの広いズーム域】超望遠ズームレンズで、焦点距離180mmから600mmまでの幅広い焦点距離域をカバー。近くの被写体も遠くの被写体も容易にフレーミングできます。野鳥や飛行機を大きく捉えたり、野生動物の群れを広く捉えたりするなど、様々な被写体をこのレンズ一本で撮影可能。幅広いズームレンジを活かすことで表現の幅が大きく広がります。また、別売のテレコンバーターZ TELECONVERTER TC-1.4x/2.0xを使用することで、望遠側の焦点距離はそれぞれ840mm/1200mmまで拡大。テレコンバーター使用時※にも遠く離れた被写体を高画質で捉えます。TC-2.0x装着時には最大撮影倍率が0.5倍となり、より迫力ある表現が可能です。※被写体や周囲の明るさ、選択したフォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合やフォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。【近くの被写体の撮影も快適、優れた近距離撮影性能】超望遠ズームレンズでありながら、最短撮影距離は1.3m(※広角端、望遠端は2.4m)。レンズ交換をせずに近くの被写体を撮影できます。【動きの速い被写体も捉える、優れた機動力】AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRよりも広い焦点距離範囲を持ちながらも、質量は約1955g(※三脚座リング未装着時)と、焦点距離600mmまでをカバーするレンズとしては軽量なため、手持ちでも快適に撮影ができます。また、手ブレ補正効果は強力な5.5段※で、木陰や夕暮れ時など薄暗いシーンでも手ブレを抑えての撮影が可能。動きの変化が激しい被写体には[SPORT]モードを設定すると、より効果的に手ブレを軽減します。加えて、STMによる高速かつ静粛なAF駆動により、動きの素早い野鳥や、物音を立てると逃げ出してしまう野生動物も確実に捉えます。※CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、35mmフィルムサイズ相当(フルサイズ/FXフォーマット)撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時、最も望遠側で測定【ストレスフリーな操作感】ズーミング時の全長変化とレンズ前玉の移動がなく重心移動の少ないインターナルズーム機構の採用により、安定したフレーミングと快適な撮影を実現します。ズームリングの回転角は70°でスピーディーなズーム操作が可能で、操作性を向上させる4つのL-Fnボタンや、スムーズに回転する三脚座リングにより、ストレスフリーな操作感を実現。その他、快適な携行を可能にする吊り金具や、不意に外れにくい付属のレンズフード、防塵・防滴に配慮した設計※や防汚性能に優れたフッ素コート採用により、安心して撮影することができます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。【クリアーな描写を生む、高い光学性能】EDレンズ6枚を使用することで、色収差を効果的に補正。テレコンバーター装着時も高い光学性能を維持します。周辺光量の低下に配慮した設計のため、青空を飛ぶ野鳥や飛行機を撮影する場合なども、画面の四隅まで光量低下が目立たずクリアーな描写になります。【優れた動画撮影性能】STMによる高速かつ静粛なAF、クリックレスで滑らかに動くコントロールリングにより、動画撮影時に操作音が収録されにくくなります。また、フォーカスブリージングの抑制に配慮した設計のため、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。
付属品レンズキャップLC-95B、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-109、レンズケースCL-C6寸法(mm)315.5(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約2140(三脚座リング含む)倍率(倍)最大撮影:0.25羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9フィルター直径(Φmm)95レンズ超望遠ズームレンズ最大径(Φmm)約110レンズ構成17群25枚(EDレンズ6枚、非球面レンズ1枚、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:1.3(焦点距離180mm)、1.36(焦点距離200mm)、1.67(焦点距離300mm)、1.94(焦点距離400mm)、2.19(焦点距離500mm)、2.4(焦点距離600mm)絞り最小:f/32(焦点距離180mm)、f/36(焦点距離600mm) ※露出値設定のステップ幅により、最小絞り値の表示が異なる場合あり、最大:f/5.6(焦点距離180mm)、f/6.3(焦点距離600mm)マウントニコンZマウント画角13°40'-4°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)、9°-2°40'(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
AF-S 200-500 VR 三脚座 Nikon(ニコン)AF-S 200-500 VR 三脚座Nikon(ニコン)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
AF-S 200-500 VR 三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
アクセサリーシューカバー ASC-06 Nikon(ニコン)アクセサリーシューカバー ASC-06Nikon(ニコン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。 アクセサリーシューの保護はもちろん、Zロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
対応機種【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950
Nikon CREATORS シューカバー ASC-07 Nikon(ニコン)Nikon CREATORS シューカバー ASC-07Nikon(ニコン)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
シンプルなシルバーカラーの、丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。アクセサリーシューの保護はもちろん、Nikon CREATORSロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、 D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX P950、COOLPIX P1000、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000シルバー質量(g)(約)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×19.7×4.75素材ステンレス