カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- CKD(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- DNライティング(2)
- Thermo Scientific(2)
- HAKKO(白光)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- BOURNS(1)
- ダイヤトレンド(1)
- 日本ブレード(1)
- MCO(1)
「fx-3000」の検索結果

交換レンズ AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
Nikon(ニコン)¥599,800税込¥659,7801個7日以内出荷手持ち撮影が楽しめる、本格的な超望遠500mm単焦点レンズ。PFレンズの採用で圧倒的な超小型・軽量ボディーを実現した、手持ちでの撮影が容易なFXフォーマット対応の超望遠レンズ。通常は質量3000gを上回る500mm単焦点レンズで、約1460gと大幅な軽量化を達成。長時間の持ち歩きが容易で、軽快なフットワークで撮影できます。光学系にはPFレンズ1枚、EDレンズ3枚を採用し、高画素デジタルカメラに対応した高い解像力を発揮。新開発のPFレンズ素材を採用することでPF(回折)フレアを大幅に抑制し光源は本来により近い色で再現可能。ゴースト、フレアの抑制効果の高いナノクリスタルコートと相まって、極めてクリアーな画像が得られます。また、フォーカス光学系の軽量化でAF速度を高速化するとともに、手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)の手ブレ補正機構を搭載。VR[SPORT]モードも搭載しており、スポーツシーンをはじめとした動きの変化が激しい被写体を狙う場合でも安定したファインダー像で追いやすく、静止画撮影はもちろん動画撮影も快適です。高次元で両立させた機動性と画質、そして高性能なAF、VR。従来の超望遠レンズは携行できなかった場所での撮影や、三脚なしでは困難だった撮影を容易にし、高画質な超望遠撮影の可能性を大きく拡げます。・PFレンズ採用の超小型・軽量ボディー。・優れた色収差補正。・多様な撮影フィールドに対応する、優れた防塵・防滴・防汚性能。・単焦点レンズならではの高い光学性能。・VR[SPORT]モード時、テレコンバーター使用時も優れた光学性能を発揮。・絞り開放から豊富な周辺光量。・ナノクリスタルコートがゴースト・フレアを抑制。・さらに向上した被写体捕捉性能付属品95mmスプリング式レンズキャップLC-95、レンズ裏ぶたLF-4、バヨネットフードHB-84、レンズセミソフトケースCL-M5その他ニコンFマウントCPU内蔵Eタイプ寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):106×237質量(g)約1460倍率(倍)最大撮影:0.18羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)95レンズ構成11群19枚(EDレンズ3枚、PF(位相フレネル)レンズ1枚、ナノクリスタルコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:3絞り最小:f/32、最大:f/5.6画角5°(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、3°10'(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)