カテゴリ
- 家電(5)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- BIGM(丸山製作所)(265)
- ダイヤトレンド(25)
- CKD(21)
- ELPA(16)
- エスコ(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- サンワサプライ(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- KSフィルター(5)
- GAONA(ガオナ)(5)
- カウンター下収納(5)
- セキスイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- コヅチ(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- リスパック(3)
- Vesrah(3)
- ブランドをもっと見る
「hk02」の検索結果
特価

交換レンズ AF-S NIKKOR 120-300mm
Nikon(ニコン)¥1,398,000税込¥1,537,8001個5日以内出荷望遠単焦点レンズに匹敵する優れた光学性能を発揮する大口径望遠ズームレンズ。 120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。付属品かぶせ式レンズキャップ LC-K103、レンズ裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-41、レンズセミソフトケースCL-L2、超望遠レンズ用ストラップ LN-2本体質量(g)(三脚座を含む)約3250倍率(倍)(最大撮影)約0.16羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)112レンズ大口径望遠ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)(最大)128×303.5レンズ構成19群25枚撮影距離(m)(最短)2絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントF
レンズ
Nikon(ニコン)¥1,698,000税込¥1,867,8001個5日以内出荷大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離600mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、軽量約3810gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-40、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-608、一脚座全長(mm)432本体質量(g)3810倍率(倍)(最大撮影)0.14レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)166フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)600レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)4.4絞り(最大)f/4、(最小)f/22マウントFマウント
レンズ
Nikon(ニコン)¥1,398,000税込¥1,537,8001個5日以内出荷幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。スポーツなどの撮影に威力を発揮する優れた描写力の明るい超望遠500mmレンズ。蛍石レンズ2枚の採用で軽量約3090gを達成。蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現しています。手ブレ補正効果4.0 段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、VRモード[SPORT]も採用。動きの変化が激しい被写体もファインダーで追いやすく、高速連続撮影時にも高いAF追従性、電磁絞り機構によるAEの安定性を発揮します。また、縦横の構図変更がしやすいベアリングを用いた三脚座リングや、ニコン独自のフッ素コートを採用。優れた堅牢性と防滴性能を備えています。付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-34、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-505、一脚座全長(mm)387本体質量(g)3090倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)140フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)500レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)3.6絞り(最大)f/4、(最小)f/22マウントFマウント
レンズ
Nikon(ニコン)¥1,698,000税込¥1,867,8001個5日以内出荷大幅に軽量化を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。最新技術により大幅にリニューアルし、AF速度、AF精度、AE精度も向上した新世代の超望遠レンズ。また、蛍石レンズの採用などにより、色収差の少ない優れた光学性能を実現し、かつ質量約3800gと非常に軽量で、高い機動性を発揮。高速連続撮影時の安定した露出制御を可能にする電磁絞り機構を採用。VR機構は手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)で超望遠撮影をサポート。さらにスポーツなど動きのある被写体の撮影時に安定したファインダー像を提供する、新開発VRモード「スポーツモード」をNIKKOR初搭載。レンズ前面部には耐久性が高く優れた防汚効果が長期間持続する、ニコン独自のフッ素コートもNIKKOR初採用。反射防止効果もあり、クリアーな画像の撮影にも貢献します。三脚座リングには耐久性に優れたベアリングを用いており、横位置、縦位置の構図変更がスムーズに行えます。付属品かぶせ式レンズキャップ 、裏ぶた LF-4 、かぶせ式フード HK-38 、組み込み式フィルターホルダー 、40.5 mm ネジ込み式NC フィルター 、ストラップLN-2 、トランクケースCT-405 、一脚座全長(mm)358本体質量(g)3800倍率(倍)(最大撮影)0.17レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)159.5フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)400レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)2.6絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント
レンズ
Nikon(ニコン)¥2,498,000税込¥2,747,8001個5日以内出荷大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離800mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、世界最軽量約4590gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。付属品AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 、かぶせ式レンズキャップ 、かぶせ式レンズフード HK-38 、レンズ裏ぶた LF-4 、52mm ねじ込み式NCフィルター 、一脚座 、トランクケース CT-801 、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 、テレコンバーター用ソフトケース CL-0715 、テレコンバーターキャップ BF-3B全長(mm)461本体質量(g)4590倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)160フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)800レンズ構成13群20枚撮影距離(m)(最短)5.9絞り(最大)f/5.6、(最小)f/32マウントFマウント