カテゴリ
- 家電(9)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- 三菱電機(95)
- ニッサン(85)
- CKD(67)
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
- エスコ(11)
- KITACO(8)
- サカエ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- 久冨勝(5)
- 馬印(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- 沖データ(OKI)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
「hk4」の検索結果

かぶせフード HK-40
Nikon(ニコン)¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR付属品付属品AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR付属品対応レンズ・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
レンズフード HK-43
Nikon(ニコン)¥86,980税込¥95,6781個5日以内出荷NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S用のかぶせ式レンズフードです。 レンズ標準付属品対応レンズNIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S
交換レンズ AF-S NIKKOR 120-300mm
Nikon(ニコン)¥1,398,000税込¥1,537,8001個5日以内出荷望遠単焦点レンズに匹敵する優れた光学性能を発揮する大口径望遠ズームレンズ。 120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。付属品かぶせ式レンズキャップ LC-K103、レンズ裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-41、レンズセミソフトケースCL-L2、超望遠レンズ用ストラップ LN-2本体質量(g)(三脚座を含む)約3250倍率(倍)(最大撮影)約0.16羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)112レンズ大口径望遠ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)(最大)128×303.5レンズ構成19群25枚撮影距離(m)(最短)2絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントF
レンズ
Nikon(ニコン)¥1,698,000税込¥1,867,8001個5日以内出荷大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離600mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、軽量約3810gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-40、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-608、一脚座全長(mm)432本体質量(g)3810倍率(倍)(最大撮影)0.14レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)166フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)600レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)4.4絞り(最大)f/4、(最小)f/22マウントFマウント
レンズ
Nikon(ニコン)¥1,398,000税込¥1,537,8001個5日以内出荷幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。スポーツなどの撮影に威力を発揮する優れた描写力の明るい超望遠500mmレンズ。蛍石レンズ2枚の採用で軽量約3090gを達成。蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現しています。手ブレ補正効果4.0 段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、VRモード[SPORT]も採用。動きの変化が激しい被写体もファインダーで追いやすく、高速連続撮影時にも高いAF追従性、電磁絞り機構によるAEの安定性を発揮します。また、縦横の構図変更がしやすいベアリングを用いた三脚座リングや、ニコン独自のフッ素コートを採用。優れた堅牢性と防滴性能を備えています。付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-34、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-505、一脚座全長(mm)387本体質量(g)3090倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)140フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)500レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)3.6絞り(最大)f/4、(最小)f/22マウントFマウント
レンズ
Nikon(ニコン)¥1,698,000税込¥1,867,8001個5日以内出荷大幅に軽量化を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。最新技術により大幅にリニューアルし、AF速度、AF精度、AE精度も向上した新世代の超望遠レンズ。また、蛍石レンズの採用などにより、色収差の少ない優れた光学性能を実現し、かつ質量約3800gと非常に軽量で、高い機動性を発揮。高速連続撮影時の安定した露出制御を可能にする電磁絞り機構を採用。VR機構は手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)で超望遠撮影をサポート。さらにスポーツなど動きのある被写体の撮影時に安定したファインダー像を提供する、新開発VRモード「スポーツモード」をNIKKOR初搭載。レンズ前面部には耐久性が高く優れた防汚効果が長期間持続する、ニコン独自のフッ素コートもNIKKOR初採用。反射防止効果もあり、クリアーな画像の撮影にも貢献します。三脚座リングには耐久性に優れたベアリングを用いており、横位置、縦位置の構図変更がスムーズに行えます。付属品かぶせ式レンズキャップ 、裏ぶた LF-4 、かぶせ式フード HK-38 、組み込み式フィルターホルダー 、40.5 mm ネジ込み式NC フィルター 、ストラップLN-2 、トランクケースCT-405 、一脚座全長(mm)358本体質量(g)3800倍率(倍)(最大撮影)0.17レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)159.5フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)400レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)2.6絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント
レンズ
Nikon(ニコン)¥2,498,000税込¥2,747,8001個5日以内出荷大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離800mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、世界最軽量約4590gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。付属品AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 、かぶせ式レンズキャップ 、かぶせ式レンズフード HK-38 、レンズ裏ぶた LF-4 、52mm ねじ込み式NCフィルター 、一脚座 、トランクケース CT-801 、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 、テレコンバーター用ソフトケース CL-0715 、テレコンバーターキャップ BF-3B全長(mm)461本体質量(g)4590倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)160フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)800レンズ構成13群20枚撮影距離(m)(最短)5.9絞り(最大)f/5.6、(最小)f/32マウントFマウント
交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR
Nikon(ニコン)¥1,698,000税込¥1,867,8001個7日以内出荷優れた画質、機動力、機能性を備えた、1.4倍テレコンバーター内蔵の超望遠ズームレンズ。180mmから400mmまでの焦点距離をカバーするFXフォーマット対応の超望遠ズームレンズです。一眼レフカメラ用NIKKORレンズで初めて内蔵1.4倍テレコンバーターを搭載し、超望遠560mmの焦点距離までを1本でカバーします。 内蔵テレコンバーターは、カメラのグリップを握ったままでの切り換えが可能です。光学系には蛍石レンズ1枚、EDレンズ8枚を採用、高画素デジタルカメラに最適な安定した解像力を発揮し、ゴーストやフレアを抑えたクリアーな画像が得られます。また、モーターの駆動制御アルゴリズムの強化により、AF追従性能が向上。プロフェッショナルフォトグラファーの撮影現場のニーズに応え、フィールドスポーツをはじめとするアクティブな望遠撮影を強力にサポートします。・望遠180mmから超望遠400mm、内蔵1.4倍テレコンバーターでさらなる超望遠560mm。・撮影範囲を広げるワイド端180mmで、さらに幅広い撮影シーンに対応。・切り換えがスムーズな、内蔵1.4倍テレコンバーター。・撮影姿勢に合わせて最適に設計、使いやすさに配慮した、優れた操作性。・テレコンバーターを内蔵しながらも高い機動力を発揮できる、軽量ボディー。・優れた防塵・防滴・防汚性能。・盗難防止に効果的なセキュリティースロット搭載。・高い光学性能により、絞り開放から撮像範囲周辺部まで高い解像力を発揮。・テレ端時で0.25倍、内蔵テレコンバーター使用時は0.36倍と高い最大撮影倍率を実現。・さらに向上した被写体捕捉性能、AF追従性能が向上。・内蔵テレコンバーター使用時も効果が変わらない、進化したVR付属品かぶせ式レンズキャップLC-K103、裏ぶたLF-4、かぶせ式フードHK-41、組み込み式フィルターホルダー(専用※)、40.5 mmネジ込み式ニュートラルカラーNC フィルター、ストラップLN-2、レンズケースCL-L2 ※専用の付属アクセサリーは、一般販売は行っておりません。破損や紛失の場合には、ニコンサービス機関へお申し出ください。その他ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):128.0×362.5質量(g)約3500倍率(倍)最大撮影:0.25羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)40.5レンズ構成19群27枚(EDレンズ8枚、蛍石レンズ1枚、ナノクリスタルコートあり)、他保護ガラス1枚(フッ素コートあり)、内蔵テレコンバーター5群8枚撮影距離(m)最短:2.0(ズーム全域)絞り最小:内蔵テレコンバーター非使用時:f/32、使用時:f/45、最大:内蔵テレコンバーター非使用時:f/4、使用時:f/5.6画角【内蔵テレコンバーター非使用時】13°40'-6°10'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、9°-4°(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、【内蔵テレコンバーター使用時】9°50'-4°30'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、6°20’-2°50’(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)
交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
Nikon(ニコン)¥1,898,000税込¥2,087,8001個7日以内出荷高解像と美しいボケ味による臨場感あふれる描写力と、高速・高精度AFを備えたテレコンバーター内蔵大口径超望遠レンズ。高い解像力と立体感のある大きく美しい自然なボケを両立し、臨場感あふれる描写を実現。NIKKORレンズ史上最高の反射防止効果を持つ新コーティング「メソアモルファスコート」を採用しており、「アルネオコート」との相乗効果で、逆光時にも抜けの良いクリアーな画像が得られます。また、AF駆動用モーターにはニコンで独自開発したVCMと「ガイド機構」を組み合わせた「シルキースウィフトVCM(SSVCM)」を採用し、高速で高精度、かつ従来よりもさらに静粛なAF制御を実現。さらに、焦点距離を1.4倍に拡大するテレコンバーターの内蔵や、航空機内への持ち込みを考慮したサイズ感・軽量ボディーによって、幅広いシーンで高い機動力を発揮し、プロフェッショナルの映像表現をサポートします。・贅沢なレンズ構成でさまざまな収差を効果的に補正、画像周辺部まで高い解像力。・開放F値2.8の明るさと大きく美しい自然なボケ味。・解像感の高いピント面の被写体を自然に際立たせた、立体感のある臨場感あふれる描写を実現。・「メソアモルファスコート」「アルネオコート」の相乗効果で、一段と強力になった逆光耐性。・SRレンズ/蛍石レンズ/スーパーEDレンズ/EDレンズなど光学性能の優れたレンズを贅沢に使用。・手ブレ補正効果5.5段の手ブレ補正(VR)機構を内蔵。・高速、高精度、静音なAF、圧倒的なAF性能を実現する「シルキースウィフトVCM(SSVCM)」。・プロフェッショナルの高度な要求に応える、高いAF精度をサポートする「光ABSエンコーダ」搭載。・容易に切り換えられる400mmと560mmの2つの焦点距離。・1.4xのテレコンバーターを内蔵、2つの焦点距離をカバーし、機材交換なしで即座に焦点距離を変更。・別売の外付けテレコンバーター Z TELECONVERTER TC-1.4x/TC-2.0x使用で焦点距離の拡大も可能。・撮影に集中できる高い機動性と信頼性。・プロフェッショナルユーザーの持ち運びを考慮した小型軽量設計。・撮影姿勢を保ったままでテレコンバーターの操作が可能。・過酷な条件下でも撮影に集中できる、高い堅牢性と防塵・防滴性能、防汚性能。・優れた重量バランス、優れた操作性。・動画に配慮した設計。・盗難防止に効果的なセキュリティースロット搭載。・機能的な美しさと高級感を兼ね備えたデザイン付属品レンズキャップ LC-K105、裏ぶた LF-N1、レンズフード HK-42、ストラップ LN-3もしくはLN-4、レンズケース CL-L3その他ニコンZマウント寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):156×380質量(g)約2950倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)46レンズ構成19群25枚(うち内蔵テレコンバーター4群7枚、EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、蛍石レンズ2枚、SRレンズ1枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:2.5絞り最小:内蔵テレコンバーター非使用時:f/22、使用時:f/32、最大:内蔵テレコンバーター非使用時:f/2.8、使用時:f/4画角【内蔵テレコンバーター非使用時】6°10'(撮像範囲FX)、4°(撮像範囲DX)、【内蔵テレコンバーター使用時】4°30'(撮像範囲FX)、2°50'(撮像範囲DX)