カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 大洋ツール(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • ケナメタル(2)
  • マキタ(2)
  • 三洋工具(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • いけうち(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr320」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーレベル LL100Nシリーズ Nikon(ニコン)レーザーレベル LL100NシリーズNikon(ニコン)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
全自動整準機能を備えたLL100Nは、信頼できる堅牢設計の新しいスタンダードです。様々な一般建築アプリケーションに対応でき、タフな現場環境でも、常に信頼できる正確な性能を発揮。作業全体の生産性とコストの削減をサポートします。LL100Nは、三脚に取り付けて現場全体に全方位のレーザを照射します。HR320・レーザー受光器と組み合わせて、175メートル離れた場所まで一人で正確な自動整準高さ測定が可能です。LL100Nは、耐久性・信頼性に優れた設計で、落下衝撃や悪天候に対しても優れた保護性能を備えています。最大1メートルの高さからコンクリート床への落下に耐え、三脚設置時は最大1.5メートルの高さからの転倒に耐えることができます。この堅牢設計によって作業の中断時間や修理費を削減することが可能です。
用途小規模な現場での高さ、コンクリート型枠、基礎の確認・設定仕様三脚マウント(水平・垂直):5/8"×11質量(kg)受光器:0.34電源単1アルカリ電池×2本体寸法(mm)216×171×152本体質量(kg)1.5精度(mm)受光器・検出:±2/±6(2段階)連続使用時間(時間)約80速度レーザー回線:600rpm自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径:350(受光器使用時)表示チャンネル数受光器・液晶:5段階防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67精度(mm/m)±20”(±3/30)保管温度範囲(℃)-20~+70補正機能電子自動整準作動温度(℃)-5~+45
レーザ受光器 Nikon(ニコン)レーザ受光器Nikon(ニコン)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
屋外でのレベル出しや通り出しに使えるタフな受光器。ハンドヘルドまたはスタッフに取り付けて使用でき、操作も簡単です。スライド式のクランプを採用。前面と背面のLCDで情報をわかりやすくグラフィック表示し、どの角度からでも簡単に読みとることができます。また、タフな現場環境に対応するIP67の堅牢設計と大音量の信号音で、快適な作業をサポートします。
用途ニコン回転レーザー用受光器小規模現場の造成での切り盛りの測定、屋外でのレベル出し・通り出し・マーキング、高さ確認適合機種LL100N、LL300、LL100幅(mm)【オングレード】ファインモード:2/コースモード:6寸法(mm)150×70×29質量(g)340電源単3アルカリ電池×2クランプC59連続使用時間(時間)70表示チャンネル数液晶:5段階防塵防水性能IP67受光幅(mm)50