カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- ARCOL(OHMITE)(7)
- ARCOLECTRIC(10)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- goot(太洋電機産業)(3)
- omron(オムロン)(3)
- RS PRO(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- カナツー(3)
- カナフジ電工(5)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](4)
- マキタ(4)
- ライフハード(3)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 台和(5)
- 向井工業(6)
- 岩崎電気(3)
- 空研工業(4)
- 黒田精工(8)
- ブランドをもっと見る
「hs-300」の検索結果

接続コード
Nikon(ニコン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷カメラを2台同時に作動可能色ブラックケーブル長(m)約0.4対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
リモートコード
Nikon(ニコン)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。色ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
ホットシューアダプタ
Nikon(ニコン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷シンクロターミナルを持たないカメラのホットシューに装着することによって、スタジオ用フラッシュなどをシンクロコードで接続し、使用することが可能です。色ブラック対応機種D3X・D3S・D3・D2H・D2HS・D2X・D2XS・D1X・D1H・D750・D700・D610・D600・D300S・D300・D200・D100・D1・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・Z 7 ・Z 6・F80D・F80S・U2・U・US・F60D・F50D・F70D・F-801・F-801S・F-601・F-501・F-401・F-401X・F-401S・FM10・F-601M・F-301・FE10・FG・FG-20・EM・PRONEA600i
リモートコード
Nikon(ニコン)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)色ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100