カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- 日進ゴム(36)
- TRUSCO(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(44)
- brembo(11)
- RAZER(5)
- Bullcon(4)
- StarTech.com(4)
- GoPro(3)
- BLACK BOX(3)
- SPARKFUN(2)
- Synology(シノロジー)(2)
- HYPER(2)
- Anker(アンカー)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- プロト(1)
- NISSIN(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ブランドをもっと見る
「hyper v」の検索結果

業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J
Nikon(ニコン)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK質量(g)約170(電池を除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)倍率(倍)6測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42測定範囲(m)7.5~1600対物レンズ有効径(mm)21防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED
Nikon(ニコン)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU測定範囲8-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源CR2 リチウム電池×1(DC3V)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42測定範囲(m)7.5-1090対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5