カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- brembo(1)
- brother(ブラザー)(1)
- EIKO(栄工舎)(2)
- JIT(ジット)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- エスコ(1)
- ホンダ(4)
- 三ツ星ベルト(3)

交換レンズ NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II
Nikon(ニコン)¥449,800税込¥494,7801個5日以内出荷卓越した描写力・進化した高性能AF・高い機動力を兼ね備えた、新世代の大口径f/2.8望遠ズームレンズ。プロフェッショナルの基準を満たす卓越した性能と高い信頼性を兼ね備えた、新世代の大口径f/2.8望遠ズームレンズです。従来モデルから約26%の軽量化を達成し、クラス最軽量となる約998g(三脚座リング、保護カバーを除く)を実現。この軽量設計により、長時間の撮影や高い機動力が求められるシーンでの撮影をさらに容易にします。また、AFは従来モデルから約3.5倍の高速化を達成。ニコン史上最も応答性の高いAFシステムと軽量化の組み合わせにより、決定的瞬間を逃さず撮影可能です。さらに、スーパーEDレンズや非球面EDレンズを新たに採用し、最適化した光学設計により、諸収差を効果的に抑制。軽量化と高い描写性能を両立しています。スポーツ撮影をはじめ、ポートレートやウェディング撮影、動画制作など幅広い撮影に対応します。【決定的瞬間を逃さない高い機動力と操作性】。・より俊敏な撮影と長時間の撮影を可能にする軽量設計。・インターナルズームを採用しながら全長を約12mm短縮。・動画クリエイターの快適な撮影を実現する高い汎用性。・コントロールリングに操作感の切り換え機能を搭載。・撮影体験を向上させるボタン、スイッチ、三脚座リング、ニコン初となるアルカスイス対応の三脚座などの操作系。・別売のテレコンバーター、Z TELECONVERTER TC-1.4xとZ TELECONVERTER TC-2.0xに対応。・NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S IIと同じ77mmのフィルター径を採用。・防塵防滴やレンズ最前面にフッ素コート採用など、さまざまな撮影状況に対する高い信頼性。【高速かつ高精度なAF】。・一瞬を逃さない、さらなる高速・高精度・高追従性を実現したAF。・シルキースウィフトVCM(SSVCM)によるスムーズで静かなAF。・シンクロVR対応カメラとの組み合わせで手ブレ補正効果6.0段を実現。【プロフェッショナルの基準を満たす卓越した光学性能】。・妥協のない光学性能と軽量化を同時に実現。・優れたレンズコーティングと光学設計でゴースト・フレアの発生を抑制。・広角端で0.38m、望遠端で0.8mと、よりダイナミックな撮影を可能にする短い最短撮影距離。・被写体を鮮やかに際立たせる、滑らかで美しいボケ付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-119、レンズケース CL-C3寸法(mm)約90×208(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約998(三脚座リング、保護カバーなし)倍率(倍)最大撮影:0.3(焦点距離70mm)羽根枚数11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズームレンズレンズ構成16群18枚(EDレンズ1枚、スーパーEDレンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ2枚、蛍石レンズ1枚、SRレンズ1枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)(最短)焦点距離70mm時:0.38、焦点距離85mm時:0.38、焦点距離105mm時:0.5、焦点距離135mm時:0.6、焦点距離200mm時:0.8絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントニコンZマウント画角34°20’-12°20'(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、22°50'-8°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら