カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- ATHENA(アテナ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ELPA(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- トヨタ(2)
- ナイキ(1)
- プライタ(4)
- ベン(2)
- 三ツ星ベルト(4)
- 光(1)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
「lc74」の検索結果
特価
関連キーワード

ニコンFマウント ズームレンズ
Nikon(ニコン)¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷VR機構を搭載し、NIKKOR初のED非球面レンズを採用。 極限の画質を追求した高性能大口径標準ズームレンズ。開放F値が2.8で一定のVR機構搭載の標準ズームレンズ。 NIKKOR初のED非球面レンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、高屈折率(HRI)レンズ、ナノクリスタルコートを採用し高い光学性能を実現。 一段と向上した解像力と自然でやわらかいボケ味が得られます。手ブレ補正効果4.0段※(CIPA規格準拠)を持つだけではなく、 カメラ電源オン直後のVR性能をさらに高めたVR機構を搭載。 AFスピードとAF精度も向上し、より素早く正確なピント合わせを可能にしています。また、電磁絞り機構の搭載による安定したAEが、高速連続撮影をサポート。 メンテナンス性の高いニコン独自のフッ素コートをレンズの最前面と最後面に採用し、防塵・防滴構造も採用しています。 操作性とホールディング性に優れたレンズ鏡筒デザインで、プロフェッショナルの要求に応える高い堅牢性と耐久性、耐衝撃性も備えています。付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82 、裏ぶた LF-4 、バヨネットフード HB-74 、レンズケース CL-M3本体質量(g)約1070外径×全長(mm)最大:約88.0×154.5倍率(倍)最大:0.28レンズ大口径標準ズームレンズフィルターサイズ(mm)82焦点距離(mm)24~70レンズ構成16群20枚撮影距離(m)最短:0.41(焦点距離24mm、28mm、70mm)、0.38(焦点距離35mm~50mm)絞り最大:f/2.8、最小:f/22マウントFマウント
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら