カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- JRC(1)
- JTT(1)
- OM SYSTEM(4)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- RICOH(リコー)(4)
- TRUSCO(1)
- オリンパス(2)
- ケルヒャー(2)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(2)
- フェローズ(1)
- 光(1)
- 共栄プラスチック(2)
- 友屋(1)
- 日油技研工業(1)
「li-50c」の検索結果

バッテリーチャージャー
Nikon(ニコン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25用 バッテリーチャージャー。 Z 50 標準付属品。対応機種Z 50
ミラーレス一眼カメラ Z5
Nikon(ニコン)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。 偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。 ※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。 ・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。 画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 ※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。 ・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。 約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 ・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。 両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 ・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。 ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。本体質量(g)約590(本体のみ)感度ISO感度(常用)(静止画):100~51200有効画素数約2432万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ)シャッタースピード1/8000~30秒記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5