カテゴリ
- 家電(6)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- ミツビシ(82)
- KOA(78)
- 三菱ふそう(51)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- ナイキ(12)
- タンガロイ(10)
- ホンダ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- SIGMA(シグマ)(6)
- KMEW(ケイミュー)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- イスカル(5)
- SMC(5)
- エスコ(5)
- コガネイ(4)
- サンドビック(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KITACO(4)
- ブランドをもっと見る
「mf1/4」の検索結果
特価

レンズ
Nikon(ニコン)¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷高い点像再現性と美しいボケ味で空間を独創的に描写する、大口径標準単焦点レンズです。夜景撮影では、開放絞りで画像周辺部の点光源までも「点」に描写し、人物や静物の撮影では、被写体の佇まいを魅力的に描きます。相反する特性が写真表現の楽しさを拡げます。付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-68、ソフトケース CL-1015全長(mm)70本体質量(g)385倍率(倍)(最大撮影)0.12レンズ大口径標準単焦点レンズ最大径(Φmm)85フィルターサイズ(mm)72焦点距離(mm)58レンズ構成6群9枚撮影距離(m)(最短)0.58絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ
Nikon(ニコン)¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷SWM搭載で静粛なAF撮影ができる、見たままを写せる標準レンズです。f/1.4と明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味。絞り開放から画面全体にわたって描写性能が高く、無限遠から至近距離までコントラストの高い鮮明な画像が得られます。付属品58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-47全長(mm)54本体質量(g)280倍率(倍)(最大撮影)0.14レンズ標準レンズ最大径(Φmm)73.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)50レンズ構成7群8枚撮影距離(m)(最短)0.45絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ
Nikon(ニコン)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷光学設計の一新、ナノクリスタルコートの採用で優れた解像力を実現した、高画質な中望遠レンズ。f/1.4の明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味が楽しめます。また、SWMの搭載で静粛なAFを実現する一方、改良した新しいMF駆動機構を採用し、M/A時のマニュアルフォーカスの操作感を高めています。付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-55、レンズソフトケース CL-1118、レンズ裏ぶた LF-1全長(mm)84本体質量(g)595倍率(倍)(最大撮影)0.11レンズ中望遠レンズ最大径(Φmm)86.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)85レンズ構成9群10枚撮影距離(m)(最短)0.85絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ
Nikon(ニコン)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷圧倒的な描写力と自然なボケで28mmを極める大口径広角レンズ。広角28mmで空間の自然な広がりを写し込める大口径広角レンズ。広角レンズでありながら明るい開放F値1.4による美しい自然なボケ味と、絞り開放で周辺部まで高い解像力を実現。非球面レンズ3枚の採用による高い点像再現性、EDレンズ2枚の採用による軸上色収差の補正、そしてナノクリスタルコートの採用により実現したゴーストやフレアの低減とあいまって、圧倒的な描写力を発揮します。また、防塵・防滴に配慮した設計に加え、フッ素コートの採用による高い防汚性能、トルクの利いたフォーカスリングによるMF時の高品位な操作感など高度な仕様を備えています。ポートレートや風景写真にも適した焦点距離28mmならではの高い汎用性と本レンズ独自の卓越した表現力が、作品性の高い写真表現を追求するフォトグラファーの創作意欲に応えます。付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-83、レンズケース CL-1118全長(mm)100.5本体質量(g)645倍率(倍)(最大撮影)0.17レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)83フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)28レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ
Nikon(ニコン)¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷大きく美しいボケ味も楽しめる、明るい大口径広角レンズ。画角84°(FXフォーマット時)の広角レンズながら、高い解像力と開放F値1.4の明るさを活かした、大きく美しいボケ味の撮影が可能。明るい開放F値は薄暗い室内や夕景での手持ち撮影にも威力を発揮します。ナノクリスタルコートを採用しており、ゴースト、フレアの少ないクリアーな画像が得られます。付属品77mm スプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-51、ソフトケース CL-1118全長(mm)88.5本体質量(g)620倍率(倍)(最大撮影)0.18レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)83フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)24レンズ構成10群12枚撮影距離(m)(最短)0.25絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ
Nikon(ニコン)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷自然な空間描写と高い光学性能、新次元の大口径中望遠レンズ。「三次元的ハイファイ」の設計思想を継承し、ピント面から遠ざかるにつれてなだらかに変化する美しいボケ味で、人物や静物などの奥行き感をより自然に描写する、大口径中望遠単焦点レンズ。開放絞りでも遠景をシャープに再現する高い解像力と、点光源を歪みやにじみの少ない「点」として描写する高い点像再現性を誇ります。また3枚のEDレンズが色にじみを効果的に低減。 NIKKOR伝統の焦点距離105mmにおいて世界で初めて開放F値1.4とAFの両立を実現しています。付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-79、レンズケース CL-1218全長(mm)106本体質量(g)985倍率(倍)(最大撮影)0.13レンズ大口径中望遠単焦点レンズ最大径(Φmm)94.5フィルターサイズ(mm)82焦点距離(mm)105レンズ構成9群14枚撮影距離(m)(最短)1絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント