カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- Festo(4)
- IRWIN(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- KTC(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NOK(1)
- SIEMENS(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- カメダデンキ(1)
- キャニオン(4)
- ダイワアドテック(2)
- トップ工業(2)
- ナンシン(2)
- マグナ(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- 若井産業(1)
- ブランドをもっと見る
「nc-1.25」の検索結果

レンズ
Nikon(ニコン)¥2,498,000税込¥2,747,8001個5日以内出荷大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離800mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、世界最軽量約4590gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。付属品AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 、かぶせ式レンズキャップ 、かぶせ式レンズフード HK-38 、レンズ裏ぶた LF-4 、52mm ねじ込み式NCフィルター 、一脚座 、トランクケース CT-801 、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 、テレコンバーター用ソフトケース CL-0715 、テレコンバーターキャップ BF-3B全長(mm)461本体質量(g)4590倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)160フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)800レンズ構成13群20枚撮影距離(m)(最短)5.9絞り(最大)f/5.6、(最小)f/32マウントFマウント